TROEMNER 7268-1W kalibrointipaino 5kg - 2g | AF6ABE 9TX26

TROEMNER 7268-1W Kalibrointipaino asetettu 5kg - 2g

Varastossa
Tuote: AF6ABE Malli: 7268-1WRistiviite: 9TX26

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,750.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKalibrointipainosarja
KalibrointitodistusNVLAP
luokka1
NoudattaminenANSI, ASTM
Suorittaa loppuunKiiltävä
MateriaaliSeosterästä 8 ruostumatonta terästä
Mittaustyyppimetrinen
Nimellinen massa5kg - 2g
Palojen lukumäärä3
Paino tyyliRuuvinuppi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.18
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8423900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKalibrointitodistusluokkaSuorittaa loppuunMateriaaliNimellinen massaPalojen lukumääräPaino tyyliHinta
TROEMNER 8470 Kalibrointipainosarja 1kg - 100g satiini | AF3PQB 8AL03 8470Ei4Satiini316 Ruostumaton teräs1kg - 100g5sylinteri€599.30
TROEMNER 8470T -kalibrointipainosarja 1kg - 100g | AF3RJG 8CHX7 8470Tjäljitettävissä4Kiiltävä316 Ruostumaton teräs1kg - 100g5Ruuvinuppi€1,122.98
TROEMNER 7267-1GW Kalibrointipainosarja 5 g-1 mg | AF3ZYZ 8MXG5 7267-1GWNVLAP1KiiltäväSeosterästä 8 ruostumatonta terästä5 g - 1 mg3Ruuvinuppi€1,907.21
TROEMNER 7268-1GW kalibrointipaino asetettu 5kg - 2g | AF3ZZA 8MXG6 7268-1GWNVLAP1KiiltäväSeosterästä 8 ruostumatonta terästä5kg - 2g3Ruuvinuppi€1,978.67
TROEMNER 7269-1W kalibrointipainosarja 5kg - 20g | AF3ZZB 8MXG7 7269-1WNVLAP1KiiltäväSeosterästä 8 ruostumatonta terästä5kg - 20g3Ruuvinuppi€1,682.91
TROEMNER 7269-1GW kalibrointipainosarja 5kg - 20g | AF3ZZC 8MXG8 7269-1GWNVLAP1KiiltäväSeosterästä 8 ruostumatonta terästä5kg - 20g3Ruuvinuppi€1,860.34
TROEMNER 7250-00W Kalibrointipainosarja 2 g-1 mg | AF4AGY 8N588 7250-00WNVLAP-KiiltäväSeosterästä 8 ruostumatonta terästä2 g - 1 mg3Ruuvinuppi€468.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TROEMNER 7268-1W Kalibrointipaino asetettu 5kg - 2g
€1,750.84 / yksikkö