TROEMNER 110-48 tukitanko 48 tuuman pituus | AF4CQE 8R572

TROEMNER 110-48 tukitanko 48 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AF4CQE Malli: 110-48Ristiviite: 8R572

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€532.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTukitanko
MateriaaliRuostumaton teräs
Kokonaispituus48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.76
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)125.73
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8479909496
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
TROEMNER 110-36 tukitanko 36 tuuman pituus | AF4QQG 9G585 110-3636 "€515.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TROEMNER 110-48 tukitanko 48 tuuman pituus
€532.46 / yksikkö