Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRITAN UCP210-31 Tyyny Block Laakeri Kuula 1-15/16 Rei'itys | AH7KBC 36UZ26

TRITAN UCP210-31 Tyynypalkin laakeripallo, 1-15/16-reikä

Varastossa
Tuote: AH7KBC Malli: UCP210-31Ristiviite: 36UZ26

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€133.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyynynlaakeri
Pultin koko5 / 8 "
Pora Dia.1-15 / 16 "
Dynaaminen kuormitettavuus7868 lb
Suorittaa loppuunmaalannut
KoteloValurauta
Lisää materiaali52100 Kromiteräs
Lisää tyyppipallo
LukitustyyppiAseta ruuvi
VoiteluShell Alvania RL2 tai NLGI # 2 vastaava
Reikäkeskuksen asennus keskelle159mm
Asennuspinta akselin keskelle57.1mm
Pulttien lukumäärä2
Kokonaiskorkeus113mm
Kokonaispituus206mm
kokonaisleveys51.6mm
Staattinen kantavuus5216 lb
Temp. alue-40 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.8665
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)12.45
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusPultin kokoPora Dia.kokonaisleveysStaattinen kantavuusDynaaminen kuormitettavuusLukitustyyppiReikäkeskuksen asennus keskelleHinta
TRITAN HCP204-12 tyynylohkolaakeripallo 3/4 reikä | AH7JUL 36UX63 HCP204-12127mm3 / 8 "3 / 4 "43.7mm1490 lb2880 lbEpäkeskinen lukituskaulus95mm€36.19
TRITAN HCP205-16 tyynylohkolaakeri, 1 reikä | AH7JUM 36UX64 HCP205-16140mm3 / 8 "1"44.4mm1760 lb3150 paunaaEpäkeskinen lukituskaulus105mm€41.45
TRITAN HCP206-19 tyynyrunkolaakeripallo 1-3 / 16 reikä | AH7JUN 36UX65 HCP206-19160mm1 / 2 "1.187 "48.4mm2540 lb4390 lbEpäkeskinen lukituskaulus121mm€54.38
TRITAN HCP206-20 tyynyrunkolaakeri 1-1 / 4 reikä | AH7JUP 36UX66 HCP206-20160mm1 / 2 "1.25 "48.4mm2540 lb4390 lbEpäkeskinen lukituskaulus121mm€52.72
TRITAN HCP207-20 tyynyn tukilaakeri 1-1 / 4 reikä | AH7JUQ 36UX67 HCP207-20167mm1 / 2 "1.25 "51.1mm3440 lb5780 lbEpäkeskinen lukituskaulus127mm€73.40
TRITAN HCP207-23 Tyynyn tukilaakeri 1-7 / 16 reikä | AH7JUR 36UX68 HCP207-23167mm1 / 2 "1.437 "51.1mm3440 lb5780 lbEpäkeskinen lukituskaulus127mm€70.88
TRITAN HCP208-24 Tyynyn tukilaakeri 1-1 / 2 reikä | AH7JUT 36UX69 HCP208-24184mm1 / 2 "1.5 "56.3mm4070 lb6630 lbEpäkeskinen lukituskaulus137mm€79.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRITAN UCP210-31 Tyynypalkin laakeripallo, 1-15/16-reikä
€133.00 / yksikkö