Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRITAN SBFL202-10G laippalaakeri 2-pulttinen pallo 5/8 reikä | AH7JVT 36UX94

TRITAN SBFL202-10G laippalaakeri 2-pulttinen kuula, 5/8 reikä

Varastossa
Tuote: AH7JVT Malli: SBFL202-10GRistiviite: 36UX94
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
€33.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä2-pultinen laippalaakeri
Pultin koko3 / 8 "
Pora Dia.5 / 8 "
Dynaaminen kuormitettavuus2158 lb
Suorittaa loppuunmaalannut
KoteloValurauta
Lisää materiaali52100 Kromiteräs
Lisää tyyppipallo
LukitustyyppiAseta ruuvi
VoiteluShell Alvania RL2 tai NLGI # 2 vastaava
Reikäkeskuksen asennus keskelle76.5mm
Kokonaiskorkeus31mm
Kokonaispituus99mm
kokonaisleveys57mm
Staattinen kantavuus1034 lb
Temp. alue-40 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3465
Laivan korkeus (cm)2.45
Laivan pituus (cm)9.9
Laivan leveys (cm)5.7
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliStaattinen kantavuusPultin kokoPora Dia.Dynaaminen kuormitettavuusReikäkeskuksen asennus keskelleKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
TRITAN SBFL201-8G laippalaakeri 2-pulttinen kuularuuvi 1/2 AH7JVR 36UX93 SBFL201-8G1034 lb3 / 8 "1 / 2 "2158 lb76.5mm31mm99mm57mm€35.61
TRITAN SBFL204-12G laippalaakeri 2-pulttinen 3/4 reikä | AH7JVU 36UX95 SBFL204-12G1494 lb3 / 8 "3 / 4 "2877 lb90mm33.3mm113mm60mm€31.40
TRITAN SBFL205-16G laippalaakeri 2-pulttinen 1-reikäinen | AH7JVV 36UX96 SBFL205-16G1764 lb3 / 8 "1"3147 lb99mm35.8mm130mm68mm€33.57
TRITAN SBFL206-20G laippalaakeri 2-pultti kuula 1-1/4-reikäinen | AH7JVW 36UX97 SBFL206-20G2540 lb3 / 8 "1.25 "4383 lb117mm40.2mm148mm80mm€40.74
TRITAN SBLF201-8G laippalaakeri, 2-pulttinen pallo, 1/2 reikää | AH7JVX 36UX98 SBLF201-8G1034 lb1 / 4 "1 / 2 "2158 lb63.5mm8mm81mm56mm€33.88
TRITAN SBLF202-10G laippalaakeri 2-pulttinen pallo 5/8 reikä | AH7JVY 36UX99 SBLF202-10G1034 lb1 / 4 "5 / 8 "2158 lb63.5mm8mm81mm56mm€35.11
TRITAN SBLF204-12G laippalaakeri 2-pulttinen 3/4-reikäinen | AH7JVZ 36UY01 SBLF204-12G1494 lb5 / 16 "3 / 4 "2877 lb71.5mm10mm90mm61mm€35.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRITAN SBFL202-10G laippalaakeri 2-pulttinen kuula, 5/8 reikä
€33.22 / yksikkö