TRITAN GX 70F Pallomainen liukulaakeri, halkaisija 70 mm, ulkohalkaisija 160 mm, ulkorengas 36.5 mm | CU7AGB 803C61

TRITAN GX 70F pallomainen liukulaakeri, halkaisija 70 mm, ulkohalkaisija 160 mm, ulkorengas 36.5 mm

Varastossa
Tuote: CU7AGB Malli: GX 70FRistiviite: 803C61

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,092.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPallomainen liukulaakeri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRITAN GX 70F pallomainen liukulaakeri, halkaisija 70 mm, ulkohalkaisija 160 mm, ulkorengas 36.5 mm
€1,092.03 / yksikkö