TRITAN GEH 100ES 2RS Pallomainen liukulaakeri, halkaisija 100 mm, ulkohalkaisija 160 mm, ulkorengas 55 mm | CU7AAY 803AU1

TRITAN GEH 100ES 2RS pallomainen liukulaakeri, halkaisija 100 mm, ulkohalkaisija 160 mm, ulkorengas 55 mm

Varastossa
Tuote: CU7AAY Malli: GEH 100ES 2RSRistiviite: 803AU1

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,423.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPallomainen liukulaakeri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.426
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRITAN GEH 100ES 2RS pallomainen liukulaakeri, halkaisija 100 mm, ulkohalkaisija 160 mm, ulkorengas 55 mm
€2,423.28 / yksikkö