TRITAN GE 260TA 2RS Pallomainen liukulaakeri, liukuva kosketinpinta, 260 mm halkaisija | CU7AJH 803AM0

TRITAN GE 260TA 2RS Pallomainen liukulaakeri, liukuva kosketinpinta, 260 mm halkaisija

Varastossa
Tuote: CU7AJH Malli: GE 260TA 2RSRistiviite: 803AM0

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€13,240.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPallomainen liukulaakeri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 52.785
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRITAN GE 260TA 2RS Pallomainen liukulaakeri, liukuva kosketinpinta, 260 mm halkaisija
€13,240.41 / yksikkö