Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRITAN 1008 X 3/4 kartiolukittava holkki, 1008, 3/4 tuuman halkaisija, 1.33 tuuman pituus | CU7APV 45PX03

TRITAN 1008 X 3/4 kartiolukittava holkki, 1008, 3/4 tuuman halkaisija, pituus 1.33 tuumaa

Varastossa
Tuote: CU7APV Malli: 1008 X 3/4Ristiviite: 45PX03
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
€30.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartiolukon holkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0945
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
TRITAN 1008 X 1/2 kartiolukittava holkki, 1008, 1/2 tuuman halkaisija, 1.33 tuuman pituus | CU7APQ 45PW98 1008 X 1/2€31.63
TRITAN 1008 X 11/16 kartio-lukkoholkki, 1008, 11/16 tuuman halkaisija, 1.33 tuuman pituus | CU7APR 45PW99 1008 X 11/16€31.63
TRITAN 1008 X 13/16 kartiolukittava holkki, 1008, 13/16 tuuman halkaisija, 1.33 tuuman pituus | CU7APT 45PX01 1008 X 13/16€31.63
TRITAN 1008 X 15/16 kartio-lukkoholkki, 1008, 15/16 tuuman halkaisija, 1.33 tuuman pituus | CU7APU 45PX02 1008 X 15/16€31.63
TRITAN 1008 X 5/8 kartiolukittava holkki, 1008, 5/8 tuuman halkaisija, 1.33 tuuman pituus | CU7APW 45PX04 1008 X 5/8€31.63
TRITAN 1008 X 7/8 kartiolukittava holkki, 1008, 7/8 tuuman halkaisija, 1.33 tuuman pituus | CU7APX 45PX05 1008 X 7/8€30.92
TRITAN 1008 X 9/16 kartiolukittava holkki, 1008, 9/16 tuuman halkaisija, 1.33 tuuman pituus | CU7APY 45PX06 1008 X 9/16€31.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRITAN 1008 X 3/4 kartiolukittava holkki, 1008, 3/4 tuuman halkaisija, pituus 1.33 tuumaa
€30.92 / yksikkö