Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRIPP LITE ULTRABLOK Ylijännitesuoja 15a 2 Outlet Black | AD7ZAY 4HHH3

TRIPP LITE ULTRABLOK Surge Protector 15a 2 Outlet Black

Varastossa
Tuote: AD7ZAY Malli: ULTRABLOKRistiviite: 4HHH3

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYlijännitesuoja
Ampeeria15
VäriMusta
Connector Type5-15R
Johdon pituusSuora pistoke "
Syvyys2.5 "
LuokkaAsuminen / toimisto / matkailu
KoteloMetalli
Hz60
Pituus4"
Maks. Vahvistimet15
Maks. Ylijännite48kA
AsennustyyliAvaimenreikä
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P
NEMA-vastaanottimen määritykset5-15R
Melunvaimennusluokka NRR40-80 dB
Myyntipisteiden lukumäärä2
Liitä kokoonpano5-15P
Virran merkkivaloKyllä
Nimellisjoulua1410
Jännite120
Leveys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)9.91
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Katkaisija (Kyllä)
    • Koaksiaalinen ylijännitesuoja (ei)
    • Ylijännitesuoja (Kyllä)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIPP LITE ULTRABLOK Surge Protector 15a 2 Outlet Black
€85.60 / yksikkö