Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRIPP LITE TLP606DMUSB ylijännitesuoja 2100 joulea 120v | AF9LNG 30EF41

TRIPP LITE TLP606DMUSB ylijännitesuoja 2100 joulea 120v

Varastossa
Tuote: AF9LNG Malli: TLP606DMUSBRistiviite: 30EF41

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€72.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYlijännitesuoja
VäriMusta
tietoliikenneportti(2) USB
Johdon pituus6ft.
Syvyys2.875 "
alaviitteet21
Mittari / kapellimestari14/3
LuokkaAsuin- / toimisto- / tietokoneverkot
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
KoteloMuovi
Hz50/60
Pituus2 57 / 64 "
Maks. Vahvistimet15
Maks. Ylijännite35.5kA
Lääketieteellinen arvosanaEi
Asennustyylipöytä-
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P
NEMA-vastaanottimen määritykset5-15R
Myyntipisteiden lukumäärä6
Muuntajan lähtöjen lukumäärä2
Virran merkkivaloKyllä
Nimellisjoulua2100
Jännite120
Leveys13 39 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7875
Laivan korkeus (cm)7.34
Laivan pituus (cm)7.29
Laivan leveys (cm)34.54
HS-koodi8536308000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Katkaisija (Kyllä)
    • Koaksiaalinen ylijännitesuoja (ei)
    • GFCI-suojattu (ei)
    • Ylijännitesuoja (Kyllä)
    • Puhelin / faksi ylijännitesuoja (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysalaviitteetPituusAsennustyyliLeveysHinta
TRIPP LITE TLP606RNET ylijännitesuoja 1440 joulea 120v | AF9THN 30UJ93 TLP606RNET4-23 / 32 "2,3,82 13 / 64 "Avaimenreikä5 29 / 32 "€93.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIPP LITE TLP606DMUSB ylijännitesuoja 2100 joulea 120v
€72.63 / yksikkö