TRIPP LITE SU8000RT3UN50TF Smart Ups 8kva 6.4w 208vac 1ph | AC8HCQ 3ACG1

TRIPP LITE SU8000RT3UN50TF Smart Ups 8kva 6.4w 208vac 1ph

Varastossa
Tuote: AC8HCQ Malli: SU8000RT3UN50TFRistiviite: 3ACG1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€11,803.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOnline-UPS
Varmuuskopiointiaika (puoli / täysi kuorma)13.5 min. 5.5 min.
Johdon pituus10ft.
Syvyys25.8 "
Näytön tyyppiLCD / LED
Korkeus5.3 "
Hz50/60
Tuloliitäntä10 jalan johto Hubbell CS8265 -liittimellä
Tulovirta44.2A
Tulojännite208 VAC
AsennusTeline / Tower
NEMA-pistokkeen määrityksetEi sovellettavissa
NEMA-vastaanottimen määrityksetL6-30R, L6-20R, 5-20R
Myyntipisteiden lukumäärä(12) 5-15 / 20R, (4) L6-20R, (2) L6-30R
Pistorasian tyyppi(18) UPS / ylijännite
Lähtöjännite120 / 208 VAC
Vaihe1
Portit(1) DB9-sarja, kontaktisulku, (1) USB (HID käytössä), EPO, SNMP / Web-paikka
Power Rating8KVA
Siirtoaika0 ms
UPS-tyyppiVerkossa
VA-luokitus8KVA
Watts6.4 kW
Leveys17.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 182.34
Laivan korkeus (cm)125.1
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)80.01
HS-koodi8504407018
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Automaattinen jännitteen säätö (Kyllä)
    • Faksi- / modeemilinjan suojaus (ei)
    • Erikoisominaisuudet: Todellinen online-suojaus puhtaalla siniaaltolähdöllä, pidennetty käyttöaikavaihtoehto BP240V10RT3U, BP240V557C-1PH, BP240V787C-1PH, BP240V1037C-1PH, BP240V1407C-1PH, BPXNUMXVXNUMXC-XNUMXPH, ilman Uudelleenkytkentää/Virtaliitettä. varusteet, U

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusJohdon pituusSyvyysNEMA-pistokkeen määrityksetNEMA-vastaanottimen määrityksetMyyntipisteiden lukumääräPistorasian tyyppiLähtöjänniteHinta
TRIPP LITE SU12KRT4UHW Ups 12kva 10.8kw 200/208/220/230/240vac | AA6HUQ 14A328 SU12KRT4UHWTeline / TowerEi johtoa20.7 "Ei sovellettavissaEi sovellettavissaHardwiredKaapeloidun200/208/220/230/240 VAC€15,379.95
TRIPP LITE SU16KRTG Ups 16kva 14.4kw 200/208/220/230 / 240vac | AA6HUR 14A329 SU16KRTGTeline / TowerEi johtoa25.8 "Ei sovellettavissa-(8) IEC C19Kaapeloidun200/208/220/230/240 VAC€21,587.07
TRIPP LITE SU16KRTHW Ups 16kva 14.4kw 200/208/220/230 / 240vac | AA6HUT 14A330 SU16KRTHWTeline / TowerEi johtoa25.8 "Ei sovellettavissaEi sovellettavissaHardwiredKaapeloidun200/208/220/230/240 VAC€20,385.49
TRIPP LITE SU20KRTG Ups 20kva 18kw 200/208/220/230/240vac | AA6HUU 14A331 SU20KRTGTeline / TowerEi johtoa25.8 "Ei sovellettavissa-(8) IEC C19Kaapeloidun200/208/220/230/240 VAC€23,835.58
TRIPP LITE SU20KRTHW Ups 20kva 18kw 200/208/220/230 / 240vac | AA6HUV 14A332 SU20KRTHWTeline / TowerEi johtoa25.8 "Ei sovellettavissaEi sovellettavissaHardwiredKaapeloidun200/208/220/230/240 VAC€21,854.18
TRIPP LITE SU3000XL Smart Ups 3kva 2.4kw 110 / 120vac 1ph | AB9ZQG 2GZR5 SU3000XLTower10ft.20.5 "L5-30P5-15R, 5-20R, L5-30R(4) 5-15R, (4) 5-20R, (1) L5-30R(9) UPS / ylijännite110 / 120 VAC€3,147.01
TRIPP LITE SU10KRT3U Smart Ups 10kva 8kw 208 / 240vac 1ph | AB9ZQT 2GZT7 SU10KRT3UTeline / TowerEi johtoa25.8 "Ei sovellettavissaEi sovellettavissaHardwiredKaapeloidun120/208/240 VAC€14,693.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIPP LITE SU8000RT3UN50TF Smart Ups 8kva 6.4w 208vac 1ph
€11,803.69 / yksikkö