TRIPP LITE SU6000RT4UTF On-line Ups 6kva 5.4kw 208 / 240va 1-vaiheinen | AF9TGZ 30UJ78

TRIPP LITE SU6000RT4UTF On-line Ups 6kva 5.4kw 208/240va 1-vaihe

Varastossa
Tuote: AF9TGZ Malli: SU6000RT4UTFRistiviite: 30UJ78

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,780.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUPS-järjestelmä
Varmuuskopiointiaika (puoli / täysi kuorma)8.5 min. 2 min.
Johdon pituusEi johtoa
Syvyys20.7 "
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
Korkeus6.8 "
Hz60
Tulovirta31.9A
Tulojännite208 / 240 VAC
AsennusTeline / Tower
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P
Myyntipisteiden lukumäärä16
Pistorasian tyyppiUPS / ylijännite
Lähtöjännite120/208/240 VAC
Vaihe1
PortitPaikka SNMPWEBCARDille, USB: lle ja RS232: lle
Power Rating6KVA
Siirtoaika0 ms
UPS-tyyppiOn-Line
Watts5.4 kW
Leveys17.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 122.4
Laivan korkeus (cm)56.39
Laivan pituus (cm)73.91
Laivan leveys (cm)59.94
HS-koodi8504408500

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Automaattinen jännitteen säätö (ei)
    • Faksi- / modeemilinjan suojaus (ei)
    • Erityisominaisuudet: Tuettu kylmäkäynnistys, automaattinen taajuusmuuttajan ohitus, manuaalinen ohituskytkin, vaihdettavat paristot, UPS ja PDU, korkean hyötysuhteen säästötila, ajoitettavat päivittäiset säästötilan käyttötunnit

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusJohdon pituusSyvyysNEMA-pistokkeen määrityksetNEMA-vastaanottimen määrityksetMyyntipisteiden lukumääräPistorasian tyyppiLähtöjänniteHinta
TRIPP LITE SU12KRT4UHW Ups 12kva 10.8kw 200/208/220/230/240vac | AA6HUQ 14A328 SU12KRT4UHWTeline / TowerEi johtoa20.7 "Ei sovellettavissaEi sovellettavissaHardwiredKaapeloidun200/208/220/230/240 VAC€15,379.95
TRIPP LITE SU16KRTG Ups 16kva 14.4kw 200/208/220/230 / 240vac | AA6HUR 14A329 SU16KRTGTeline / TowerEi johtoa25.8 "Ei sovellettavissa-(8) IEC C19Kaapeloidun200/208/220/230/240 VAC€21,587.07
TRIPP LITE SU16KRTHW Ups 16kva 14.4kw 200/208/220/230 / 240vac | AA6HUT 14A330 SU16KRTHWTeline / TowerEi johtoa25.8 "Ei sovellettavissaEi sovellettavissaHardwiredKaapeloidun200/208/220/230/240 VAC€20,385.49
TRIPP LITE SU20KRTG Ups 20kva 18kw 200/208/220/230/240vac | AA6HUU 14A331 SU20KRTGTeline / TowerEi johtoa25.8 "Ei sovellettavissa-(8) IEC C19Kaapeloidun200/208/220/230/240 VAC€23,835.58
TRIPP LITE SU20KRTHW Ups 20kva 18kw 200/208/220/230 / 240vac | AA6HUV 14A332 SU20KRTHWTeline / TowerEi johtoa25.8 "Ei sovellettavissaEi sovellettavissaHardwiredKaapeloidun200/208/220/230/240 VAC€21,854.18
TRIPP LITE SU3000XL Smart Ups 3kva 2.4kw 110 / 120vac 1ph | AB9ZQG 2GZR5 SU3000XLTower10ft.20.5 "L5-30P5-15R, 5-20R, L5-30R(4) 5-15R, (4) 5-20R, (1) L5-30R(9) UPS / ylijännite110 / 120 VAC€3,147.01
TRIPP LITE SU10KRT3U Smart Ups 10kva 8kw 208 / 240vac 1ph | AB9ZQT 2GZT7 SU10KRT3UTeline / TowerEi johtoa25.8 "Ei sovellettavissaEi sovellettavissaHardwiredKaapeloidun120/208/240 VAC€14,373.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIPP LITE SU6000RT4UTF On-line Ups 6kva 5.4kw 208/240va 1-vaihe
€8,780.09 / yksikkö