TRIPP LITE SRWO12US Pivoting Open Frame Rack Wall Mount 12u | AE9CGM 6HKP0

TRIPP LITE SRWO12US kääntyvä avoimen kehyksen seinäteline 12u

Varastossa
Tuote: AE9CGM Malli: SRWO12USRistiviite: 6HKP0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€530.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPivoting Open Frame Rack
Syvyys20.35 "
Suorittaa loppuunMusta
Korkeus30.45 "
Kuormitusluokitus150 lb
MateriaaliTeräs
AsennustyyliWall Mount
Rack-yksiköt12
Leveys19.76 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.9975
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)53.85
Laivan leveys (cm)49.53
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIPP LITE SRWO12US kääntyvä avoimen kehyksen seinäteline 12u
€530.29 / yksikkö