TRIPP LITE SR42UBZ4 -kehikkokotelon lattiateline 42u | AA6HUX 14A335

TRIPP LITE SR42UBZ4 Telinekotelon lattiakiinnitys 42u

Tuote: AA6HUX Malli: SR42UBZ4Ristiviite: 14A335
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€5,888.69 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäkkikotelo
Syvyys23.63 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus78.5 "
Kuormitusluokitus3000 paikallaan, 2250 mobiili
AsennustyyliLattia
Rack-yksiköt42
Leveys43 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 177.75
Laivan korkeus (cm)215.9
Laivan pituus (cm)114.3
Laivan leveys (cm)66.04
HS-koodi8517700000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
TRIPP LITE SR42UBSD -kehikkokotelon lattiateline 42u | AA4YNA 13J809 SR42UBSD32 "€3,173.57
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIPP LITE SR42UBZ4 Telinekotelon lattiakiinnitys 42u
€5,888.69 / yksikkö