TRIPP LITE SR42UBSD -kehikkokotelon lattiateline 42u | AA4YNA 13J809

TRIPP LITE SR42UBSD telinekotelo lattiakiinnitys 42u

Tuote: AA4YNA Malli: SR42UBSDRistiviite: 13J809
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€3,173.57 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäkkikotelo
Syvyys23.63 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus78.5 "
Kuormitusluokitus3000 paikallaan, 2250 mobiili
AsennustyyliLattia
Rack-yksiköt42
Leveys32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 96.75
Laivan korkeus (cm)215.9
Laivan pituus (cm)87
Laivan leveys (cm)66.04
HS-koodi8517700000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
TRIPP LITE SR42UBZ4 -kehikkokotelon lattiateline 42u | AA6HUX 14A335 SR42UBZ443 "€5,888.69
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIPP LITE SR42UBSD telinekotelo lattiakiinnitys 42u
€3,173.57 / yksikkö