TRIPP LITE SMART2200SLTAA Line Interactive Ups 2.2kva 1.6kw 120vac | AE8WJD 6FXN7

TRIPP LITE SMART2200SLTAA Line Interactive Ups 2.2kva 1.6kw 120vac

Tuote: AE8WJD Malli: SMART2200SLTAARistiviite: 6FXN7

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLine Interaktiivinen UPS
Varmuuskopiointiaika (puoli / täysi kuorma)13 min. 5 min.
Johdon pituus10ft.
Syvyys12.5 "
Näytön tyyppiLED
Korkeus10.5 "
Hz60
Tuloliitäntä10 jalkaa johto NEMA 5-20P -liittimellä
Tulovirta14.8A
Tulojännite120 VAC
AsennusTower
NEMA-pistokkeen määritykset5-20P
NEMA-vastaanottimen määritykset5-15R, 5-20R
Myyntipisteiden lukumäärä(6) 5-20R, (1) L5-20R
Pistorasian tyyppi(4) UPS / ylijännite, (4) ylijännite
Lähtöjännite120 VAC
Vaihe1
PortitDB9-sarja, USB-tiedonsiirtoportti, EPO, SNMP / Web-paikka
Power Rating2.2KVA
Siirtoaika2 - 4 ms
UPS-tyyppiline-interaktiivinen
VA-luokitus2.2KVA
Watts1.6 kW
Leveys8.9 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.52
Laivan korkeus (cm)36.83
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)34.93
HS-koodi8504407018
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Automaattinen jännitteen säätö (Kyllä)
    • Faksi- / modeemilinjan suojaus (ei)
    • Erityisominaisuudet: TAA-yhteensopiva UPS, Advanced AVR korjaa katkokset ja ylijännitteet käyttämättä akkua, puhdas siniaaltoulostulo,

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräJohdon pituusSyvyysAsennusNEMA-pistokkeen määrityksetNEMA-vastaanottimen määrityksetMyyntipisteiden lukumääräPistorasian tyyppiHinta
TRIPP LITE SM2200RMDVTAA Line Interactive Ups 2.2kva 1.92kw 230v | AA6HUP 14A327 SM2200RMDVTAALine Interaktiivinen UPS6ft.25.2 "Teline / Tower5-20P / C205-15R, 5-20R(4) 5-15R, (4) 5-20R4 5-15/20R, 4 5-15R€3,867.43
TRIPP LITE SMART1500LCDXL Line Interactive Ups 1.5kva 900w 120vac | AA6YEC 15D972 SMART1500LCDXLLine Interaktiivinen UPS6ft.10.5 "Teline / Tower5-15P5-15R(8) 5 - 15R(8) UPS / ylijännite€888.93
TRIPP LITE OMNI650LCD Line Interactive Ups 650va 350w 120vac | AA6YED 15D973 OMNI650LCDLine Interaktiivinen UPS6ft.7.2 "Tower5-15P5-15R(8) 5 - 15R(4) UPS / ylijännite, (4) ylijännite€344.33
TRIPP LITE AVR550U Line Interactive Ups 550va 300w 120vac | AA8ZJX 1AYA4 AVR550ULine Interaktiivinen UPS6ft.6"Työpöytä / torni5-15P5-15R(8) 5 - 15R(4) UPS / ylijännite, (4) ylijännite€210.08
TRIPP LITE Smart1500LCD Line Interactive Ups 1.5kva 900w 120vac | AA8ZJY 1AYA5 Smart1500LCDLine Interaktiivinen UPS6ft.10.5 "Teline / Tower5-15P5-15R(8) 5 - 15R(4) UPS / ylijännite, (4) ylijännite€675.20
TRIPP LITE Smart1000LCD Line Interactive Ups 1kva 500w 120vac | AA8ZJZ 1AYA6 Smart1000LCDLine Interaktiivinen UPS6ft.7.2 "Tower5-15P5-15R(8) 5 - 15R(4) UPS / ylijännite, (4) ylijännite€462.26
TRIPP LITE Smart750RM1U Line Interactive Ups 750va 450w 120vac | AA8ZKA 1AYA7 Smart750RM1ULine Interaktiivinen UPS10ft.16.8 "Teline5-15P5-15R(6) 5 - 15R(6) UPS / ylijännite€1,302.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIPP LITE SMART2200SLTAA Line Interactive Ups 2.2kva 1.6kw 120vac