ACME ELECTRIC T181217 teollisuusohjausmuuntaja, 240 X 480/120V, 1000VA, ankara ympäristö | BC9TBH

ACME ELECTRIC T181217 teollisuusohjausmuuntaja, 240 X 480/120V, 1000VA, ankara ympäristö

Varastossa
Tuote: BC9TBH Malli: T181217

Hanki se saattaa 2, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€605.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjausmuuntaja
rakentaminenkapseloitu
Taajuus50 / 60 Hz
Korkeus13.1 "
Pituus7.13 "
Maks. Lämpötila55 astetta C
AsennustyyppiSeinä
NEMA-luokitusNema 3R
Ensiöjännite240 X 480 V
Toisiojännite120V
Leveys10.31 "
KäämitysmateriaaliKupari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.75

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 240 X 480 V ensiöjännite, 120 V toisiojännite

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
ACME ELECTRIC T181221 teollisuusohjausmuuntaja, 240 X 480/120V, 5000VA, ankara ympäristö | BC7PYA T18122113.85 "10.19 "13.25 "€1,771.13
ACME ELECTRIC T181219 Industrial Control Transformer, 240 X 480/120V, 2000VA, Ankara ympäristö | BC7RKK T18121914.77 "7.13 "10.31 "€869.04
ACME ELECTRIC T181220 teollisuusohjausmuuntaja, 240 X 480/120V, 3000VA, ankara ympäristö | BC7YAE T18122014.77 "7.13 "10.31 "€1,547.01
ACME ELECTRIC T181223 teollisuusohjausmuuntaja, 240 X 480/120V, 10000VA, ankara ympäristö | BC8BMP T18122316.47 "12.94 "13.88 "€2,729.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACME ELECTRIC T181217 teollisuusohjausmuuntaja, 240 X 480/120V, 1000VA, ankara ympäristö
€605.42 / yksikkö