Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BERNARD QJL-116 hyppysuojus Btb-alustan mig-aseille | AA3YWX 11Z561

BERNARD QJL-116 Jump Liner Btb-alustan Mig-aseille

Varastossa
Tuote: AA3YWX Malli: QJL-116Ristiviite: 11Z561

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHyppyvuoraus
Ikävystyttää15.875 mm
MateriaaliTeräs
KokoH =, 375, W = 14, D =, 375
TyyppiHyppyvuoraus
Langan koko0.045-0.062 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi8307103000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLangan kokoHinta
BERNARD QJL-3545 hyppysuojus Btb-alustan mig-aseille | AA3YWW 11Z560 QJL-35450.035-0.045 "€20.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BERNARD QJL-116 Jump Liner Btb-alustan Mig-aseille
€19.91 / yksikkö