TRIM LOK INC DD1604BT-500 Jalustan tiiviste Dual Duro 500 jalkaa | AD4VHU 44M847

TRIM LOK INC DD1604BT-500 jalustatiiviste Dual Duro 500 jalkaa

Tuote: AD4VHU Malli: DD1604BT-500Ristiviite: 44M847

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiivistä
Pituus500ft.
MateriaaliVinyyli (PVC)
Maks. Lämpötila150 Tutkinnot
Min. Lämpötila Luokitus-20 astetta F.
TyyliJalusta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.98
Laivan korkeus (cm)33.27
Laivan pituus (cm)58.67
Laivan leveys (cm)54.86
HS-koodi3916200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
TRIM LOK INC DD1604BT-25 Jalustan tiiviste Dual Duro 25 jalkaa | AD4VHR 44M845 DD1604BT-2525ft.€115.26
TRIM LOK INC DD1604BT-100 Pedastal Seal Dual Duro 100 jalkaa | AD4VHT 44M846 DD1604BT-100100ft.€318.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIM LOK INC DD1604BT-500 jalustatiiviste Dual Duro 500 jalkaa