Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRIM LOK INC 75B3X1 / 8-25 Edge Trim -alumiinipidike 0.3 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2GLE 10H766

TRIM LOK INC 75B3X1/8-25 Reunareunan alumiinipidike 0.3 tuumaa Leveys 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA2GLE Model: 75B3X1/8-25Ristiviite: 10H766

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVinyyli reunalista
VäriKuvioitu musta
Sopii reunaan0.125 "
Jalan pituus0.437 "
Pituus25ft.
MateriaaliVinyyli metallisydämellä
kokonaisleveys0.295 "
TyyliYksi tarttuva sormi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.68
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJalan pituusPituusMateriaalikokonaisleveysTyyliHinta
TRIM LOK INC 100B3X3/32-25 Reunaleikkaus Alumiinipidike 0.26 tuumaa Leveys 25 jalkaa | AA2BMN 10C929 100B3X3/32-250.562 "25ft.Vinyyli metallisydämellä0.263 "Yksi tarttuva sormi€43.92
TRIM LOK INC 100B3X1 / 8-25 Edge Trim -alumiinipidike 0.3 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2BMP 10C930 100B3X1/8-250.562 "25ft.Vinyyli metallisydämellä0.295 "Yksi tarttuva sormi€42.25
TRIM LOK INC 100B3X5 / 32-25 Edge Trim -alumiinipidike 0.33 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2BMQ 10C931 100B3X5/32-250.562 "25ft.Vinyyli metallisydämellä0.326 "Yksi tarttuva sormi€43.92
TRIM LOK INC 100B3X3 / 16-25 Edge Trim -alumiinipidike 0.36 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2BMR 10C932 100B3X3/16-250.562 "25ft.Vinyyli metallisydämellä0.357 "Yksi tarttuva sormi€43.59
TRIM LOK INC 100B3X1 / 4-25 Edge Trim -alumiinipidike 0.42 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2BMT 10C933 100B3X1/4-250.562 "25ft.Yksi tartunta0.42 "Yksi tarttuva sormi€43.30
TRIM LOK INC 100B3X1 / 16-100 Edge Trim -alumiinipidike 0.23 tuuman leveys 100 jalkaa | AA2BMU 10C934 100B3X1/16-1000.562 "100ft.Vinyyli metallisydämellä0.232 "Yksi tarttuva sormi€153.41
TRIM LOK INC 100B3X3 / 32-100 Edge Trim -alumiinipidike 0.26 tuuman leveys 100 jalkaa | AA2BMV 10C935 100B3X3/32-1000.562 "100ft.Vinyyli metallisydämellä0.263 "Yksi tarttuva sormi€139.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIM LOK INC 75B3X1/8-25 Reunareunan alumiinipidike 0.3 tuumaa Leveys 25 jalkaa
€40.41 / yksikkö