Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRIM LOK INC 7100B3X1 / 8A-25 peitelevy alumiinipidike 0.3 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2BVX 10D109

TRIM LOK INC 7100B3X1/8A-25 Alumiinikoristetiiviste 0.3 tuumaa Leveys 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA2BVX Model: 7100B3X1/8A-25Ristiviite: 10D109
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
€100.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEdge Grip -tiiviste
Lampun halkaisija0.75 "
VäriMusta
Sopii reunaan. 125 "
Jalan pituus0.562 "
Pituus25ft.
MateriaaliEPDM suljettu solusieni
Maks. Lämpötila150 F
Min. Lämpötila Luokitus-20 astetta F.
Kokonaiskorkeus0.562 "
kokonaisleveys1.045 "
TyyliSivulamppu vinyylipidikkeellä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.36
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi4016935050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Trim Lock Inc. 7100B3X1/8A-25 on PVC-reunatiiviste, joka on suunniteltu ikkunoiden, teollisuustyökalujen ja ilmailulaitteiden tiivistämiseen.

Ominaisuudet:

  • Siinä on EPDM-umpisoluinen sieni, joka lisää tiivistyskykyä.
  • Tässä verhoilussa on sivupolttimo vinyylikahvalla paremman pidon saamiseksi.
  • Se kestää lämpötiloja -20 astetta F - 150 astetta F.
  • Sisäiset metallipidikkeet on valmistettu 3004 H38P -alumiinista ja CRS SAE 1010 -teräksestä kestävän suorituskyvyn takaamiseksi.

Standardit ja hyväksynnät:

  • FMVSS 302
  • UL94HB
  • FAA/FAR 25.853

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kestääkö tämä reunakahvatiiviste äärimmäistä auringonvaloa?

V. Kyllä, Trim Lok Inc 7100B3X1/8A-25 kestää äärimmäistä auringonvaloa EPDM-kumirakenteensa ansiosta.

K. Miksi tämä verhoilutiiviste on valmistettu PVC:stä?

A. PVC on vahva, kulutusta kestävä ja kevyt. Se voidaan asentaa helposti.

K. Mikä on Trim Lok Inc. 7100B3X1/8A-25 trimmitiivisteen polttimon halkaisija?

A. 0.75 tuumaa.

K. Kuinka asentaa Trim Lok Inc 7100B3X1/8A-25 trimmitiiviste?

A.

  • Se kiinnitetään laippaan työntämällä se paikalleen.
  • Voit käyttää pneumaattista ilmavasaraa käsien sijaan.
  • Asenna reunalistat siten, että päät eivät irtoa.
  • Työnnä kaikki päät yhteen ja jätä osa materiaalista luotuun silmukkaan.
  • Paina tätä Trim Lok -reunaverhoiluyksikköä alas, jotta se sopii kunnolla ja vältä venymistä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJalan pituusPituusKokonaiskorkeuskokonaisleveysTyyliHinta
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 64A-25 peitelevyn alumiinipidike 0.19 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2BPH 10C973 5M062B3X1/64A-250.375 "25ft.0.375 "0.385 "Sivulamppu vinyylipidikkeellä€51.11
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 32A-25 peitelevyn alumiinipidike 0.2 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2BPJ 10C975 5M062B3X1/32A-250.375 "25ft.0.375 "0.401 "Sivulamppu vinyylipidikkeellä€54.19
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 16A-25 peitelevyn alumiinipidike 0.23 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2BPK 10C977 5M062B3X1/16A-250.375 "25ft.0.375 "0.432 "Sivulamppu vinyylipidikkeellä€56.69
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 16C-25 peitelevyn alumiinipidike 0.23 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2BPL 10C978 5M062B3X1/16C-250.375 "25ft.0.575 "0.2 "Ylävalo vinyylipidikkeellä€58.07
TRIM LOK INC 5M062B3X3/32A-25 Säätötiiviste alumiinikiinnike 0.26 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2BPM 10C979 5M062B3X3/32A-250.375 "25ft.0.375 "0.463 "Sivulamppu vinyylipidikkeellä€56.28
TRIM LOK INC 5M062B3X3 / 32C-25 peitelevyn alumiinipidike 0.26 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2BPN 10C980 5M062B3X3/32C-250.375 "25ft.0.575 "0.2 "Ylävalo vinyylipidikkeellä€56.28
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 64A-100 peitelevy alumiinipidike 0.19 tuuman leveys 100 jalkaa | AA2BPP 10C981 5M062B3X1/64A-1000.375 "100ft.0.375 "0.385 "Sivulamppu vinyylipidikkeellä-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIM LOK INC 7100B3X1/8A-25 Alumiinikoristetiiviste 0.3 tuumaa Leveys 25 jalkaa
€100.77 / yksikkö