Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRILOGY PDK3000MS kulunvalvontanäppäimistö 12 painike | AA9XPJ 1HUZ8

TRILOGY PDK3000MS kulunvalvontanäppäimistö 12 painike

Varastossa
Tuote: AA9XPJ Malli: PDK3000MSRistiviite: 1HUZ8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,180.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAccess Control -näppäimistö
KäyttöoikeustyyppiNäppäimistö ja läheisyyskortinlukija
Kotelon materiaalisinkkiseos
Syvyys1.875 "
Tapahtuman tarkastuspolku40,000
Suorittaa loppuunHopeajauhemaali
Korkeus4.75 "
Maks. Käyttäjäkoodit2000
Avainten määrä12
Käyttölämpötila alue-31 - 151 astetta F
Virta vaaditaan12/24 VAC/DC
Ajoitettu maahantuloraha5 - 15 sek.
SäänkestäväKyllä
Leveys3.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1925
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)24.64
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8301406030
AlkuperämaaDO

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Läheisyysalue (1 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
TRILOGY DK3000MS Digital Access Keypad 12 painike | AA9XPH 1HUZ6 DK3000MS€710.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRILOGY PDK3000MS kulunvalvontanäppäimistö 12 painike
€1,180.63 / yksikkö