Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRILOGY ETPDLS1G / 26D Exit Trim Add on Chrome Lever 12 -painike | AA9XPT 1HWL2

TRILOGY ETPDLS1G/26D Poistumisosan lisäys Chrome-vivun 12 painike

Varastossa
Tuote: AA9XPT Malli: ETPDLS1G/26DRistiviite: 1HWL2
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
€1,692.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen avaimeton uloskäynnin lukitus
Backset-koko (tuumaa)2-3/4
Akun60,000-työkierrot
Laakerityyppipallo
Terä Dia.24 "
Terän materiaaliLeimattu alumiini
CFM @ 0.000 tuumaa. SP4244
CFM @ 0.125 tuumaa. SP2676
CFM @ 0.250 tuumaa. SP2220
Syvyys3"
Oven paksuus1 3/8-1 7/8"
Tapahtuman tarkastuspolku40,000
Suorittaa loppuunHarjattu kromi
Kehyksen viimeistelyGalvanisoitu teräs
KehysmateriaaliKylmävalssattu teräs
Täyden kuorman ampeerit2.75
SuojamateriaaliTeräs
KäsiNH
Kahvan tyyppiVipu
Korkeus11 "
Hz60
keyingStandardi
Näppäimet12 -painike
Materiaalisinkkiseos
Maks. Ympäristön lämpötila104-astetta F
Maks. Syvyys16.75 "
Maks. Käyttäjäkoodit2000
Moottorin koteloTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottori HP1/4
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku1075
MoottorityyppiPSC
Terien lukumäärä3
Nopeuksien määräMuuttuja
Käyttölämpötila alue-31 F - +151 F
Ulkopuolella11 "
Vaihe1
Äänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.7.0
Neliön aukko vaaditaan25 "
Lämpösuojausauto
Ajoitettu maahantuloraha3-15 sekuntia
Jännite5.5-9 VDC
Leveys3"
Langansuojuksen viimeistelyHarmaa polyesteri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.78
Laivan korkeus (cm)31.5
Laivan pituus (cm)33.53
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8301406030
AlkuperämaaDO

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Läheisyysalue (1 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
TRILOGY ETDLS1G26DV99 elektroninen ohjauslukko kromivipu 12 painike | AA9XPR 1HWL1 ETDLS1G26DV99€1,408.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRILOGY ETPDLS1G/26D Poistumisosan lisäys Chrome-vivun 12 painike
€1,692.18 / yksikkö