Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRILOGY ETDLS1G26DV99 elektroninen ohjauslukko kromivipu 12 painike | AA9XPR 1HWL1

TRILOGY ETDLS1G26DV99 elektroninen ohjauslukko kromivipu 12 painike

Varastossa
Tuote: AA9XPR Malli: ETDLS1G26DV99Ristiviite: 1HWL1
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
€1,579.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen avaimeton uloskäynnin lukitus
upotussyvyysvaatimus2.75 "
Backset-koko (tuumaa)2-3/4
Akun60,000-työkierrot
Syvyys3"
Oven paksuus1 3/8-1 7/8"
Tapahtuman tarkastuspolku40,000
Suorittaa loppuunHarjattu kromi
Paloluokitus3 hr.
ToimintoMerkintä avaimen ohituksella
KäsiNH
Kahvan tyyppiVipu
Korkeus11 "
keyingStandardi
Näppäimet12 -painike
Materiaalisinkkiseos
Maks. Käyttäjäkoodit2000
AsennustyyliVon Duprin poistumislaitteet
Avainten määrä12
Käyttölämpötila alue-31 F - +151 F
Ulkosyvyys3"
Ulkopuolella11 "
Ulkopuolinen leveys3"
VirtalähdeAkku
Ajoitettu maahantuloraha3-15 sekuntia
Jännite5.5-9 VDC
SäänkestäväEi
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.7575
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi8301406060
AlkuperämaaDO

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
TRILOGY ETPDLS1G / 26D Exit Trim Add on Chrome Lever 12 -painike | AA9XPT 1HWL2 ETPDLS1G / 26D€1,946.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRILOGY ETDLS1G26DV99 elektroninen ohjauslukko kromivipu 12 painike
€1,579.73 / yksikkö