Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRIDON 670040012 Letkunkiristin ruostumattomasta teräksestä Vähimmäishalkaisija 1/2 Sae 12 - 10 kpl pakkaus | AB4ENH 1XHB8

TRIDON 670040012 Letkunkiristin ruostumatonta terästä Minimihalkaisija 1/2 Sae 12 - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB4ENH Malli: 670040012Ristiviite: 1XHB8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWorm Gear Letkunkiristin
Band Materiaali301 Ruostumaton teräs
Kaistanleveys1 / 2 "
KiinnitystyyppiMereluokka
Kotelo301 Ruostumaton teräs
Maks. Kiinnitysdia.1.25 "
Metrinen Dia. Maks.31.75mm
Metrinen Dia. Min.13mm
Min. Kiinnitysdia.1 / 2 "
SAE-numero12
Ruuvimateriaali305 Ruostumaton teräs
Ruuvin koko5 / 16 "
Paksuus0.022 "
Vääntömomentti35 tuumaa - lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)7.37
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Bändipaikat (suorakulmaiset)
    • Alamerkki: Ihanteellinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Kiinnitysdia.Metrinen Dia. Maks.Metrinen Dia. Min.Min. Kiinnitysdia.SAE-numeroHinta
TRIDON 670040006 letkunkiristin ruostumatonta terästä Vähimmäishalkaisija 3/8 Sae 6 - 10 kpl pakkaus | AB4ENE 1XHB5 6700400067 / 8 "22.23mm9.53mm3 / 8 "6€19.28
TRIDON 670040008 letkunkiristin ruostumatonta terästä Vähimmäishalkaisija 7/16 Sae 8 - 10 kpl pakkaus | AB4ENF 1XHB6 6700400081"25.4mm11mm7 / 16 "8€19.28
TRIDON 670040010 Letkunkiristin ruostumatonta terästä Vähimmäishalkaisija 1/2 Sae 10 - 10 kpl pakkaus | AB4ENG 1XHB7 6700400101-1 / 16 "41.27mm13mm1 / 2 "10€19.28
TRIDON 670040016 Letkunkiristin Ruostumaton teräs Vähimmäishalkaisija 11/16 Sae 16 - Pakkaus 10 | AB4ENJ 1XHB9 6700400161.5 "38.1mm18mm11 / 16 "16€19.96
TRIDON 670040020 Letkunkiristin ruostumatonta terästä Vähimmäishalkaisija 3/4 Sae 20 - 10 kpl pakkaus | AB4ENK 1XHC1 6700400201.75 "44.45mm19mm3 / 4 "20€20.48
TRIDON 670040024 Letkunkiristin ruostumattomasta teräksestä Vähimmäishalkaisija 1 Sae 24 - 10 kpl pakkaus | AB4ENL 1XHC2 6700400242"50.8mm25.4mm1"24€22.04
TRIDON 670040028 Letkunkiristin ruostumatonta terästä Vähimmäishalkaisija 1-1 / 4 Sae 28 - 10 kpl pakkaus | AB4ENM 1XHC3 6700400282.25 "57.15mm31.75mm1.25 "28€22.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIDON 670040012 Letkunkiristin ruostumatonta terästä Minimihalkaisija 1/2 Sae 12 - 10 kpl pakkaus
€19.28 / yksikkö