Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRIDON 62606 letkunkiristimen vähimmäishalkaisija 5/16 Micro 6 - 10 kpl pakkaus | AA8TUC 1A528

TRIDON 62606 Letkunkiristimen vähimmäishalkaisija 5/16 Micro 6 - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA8TUC Malli: 62606Ristiviite: 1A528

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWorm Gear Letkunkiristin
Band Materiaali201 / 301 ruostumaton teräs
Kaistanleveys5 / 16 "
Kiinnitystyyppilomittain
Maks. Kiinnitysdia.7 / 8 "
Metrinen Dia. Maks.22mm
Metrinen Dia. Min.8mm
Min. Kiinnitysdia.5 / 16 "
SAE-numero6
Ruuvimateriaali201 / 301 ruostumaton teräs
Ruuvin koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Bändipaikat (suorakulmaiset)
    • Alamerkki: Ihanteellinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSAE-numeroBand MateriaaliKaistanleveysRuuvimateriaaliRuuvin kokoPaksuusVääntömomenttiKoteloHinta
TRIDON 4117570 Letkunkiristin 1 min halkaisija Sae 175 - 10 kpl pakkaus | AA7UEE 16P218 4117570175300 Ruostumaton teräs5 / 8 "Päällystetty hiiliteräs3 / 8 "0.028 "125 tuumaa - lb300 Ruostumaton teräs€96.08
TRIDON 4120070 Letkunkiristin 1-1 / 4 Min halkaisija Sae 212 - Pakkaus 10 | AA7UEF 16P219 4120070212300 Ruostumaton teräs5 / 8 "Päällystetty hiiliteräs3 / 8 "0.028 "125 tuumaa - lb300 Ruostumaton teräs€96.17
TRIDON 4125070 Letkunkiristin 1-3 / 4 Min halkaisija Sae 262 - Pakkaus 10 | AA7UEG 16P220 4125070262300 Ruostumaton teräs5 / 8 "Päällystetty hiiliteräs3 / 8 "0.028 "125 tuumaa - lb300 Ruostumaton teräs€96.51
TRIDON 4130070 Letkunkiristin 2-1 / 4 Min halkaisija Sae 312 - Pakkaus 10 | AA7UEH 16P221 4130070312300 Ruostumaton teräs5 / 8 "Päällystetty hiiliteräs3 / 8 "0.028 "125 tuumaa - lb300 Ruostumaton teräs€98.61
TRIDON 4135070 letkunkiristin 2-3 / 4 min halkaisija Sae 362 - pakkaus 10 | AA7UEJ 16P222 4135070362300 Ruostumaton teräs5 / 8 "Päällystetty hiiliteräs3 / 8 "0.028 "125 tuumaa - lb300 Ruostumaton teräs€99.32
TRIDON 4140070 Letkunkiristin 3-1 / 4 Min halkaisija Sae 412 - Pakkaus 10 | AA7UEK 16P223 4140070412300 Ruostumaton teräs5 / 8 "Päällystetty hiiliteräs3 / 8 "0.028 "125 tuumaa - lb300 Ruostumaton teräs€100.93
TRIDON 4145070 letkunkiristin 3-3 / 4 min halkaisija Sae 462 - pakkaus 10 | AA7UEL 16P224 4145070462300 Ruostumaton teräs5 / 8 "Päällystetty hiiliteräs3 / 8 "0.028 "125 tuumaa - lb300 Ruostumaton teräs€101.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIDON 62606 Letkunkiristimen vähimmäishalkaisija 5/16 Micro 6 - 10 kpl pakkaus
€14.56 / yksikkö