Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRIDON 5Y012 letkunkiristin ruostumattomasta teräksestä Vähimmäishalkaisija 1/2 Sae 12 - 10 kpl pakkaus | AB4EPE 1XHE2

TRIDON 5Y012 letkunkiristin ruostumatonta terästä Minimihalkaisija 1/2 Sae 12 - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB4EPE Malli: 5Y012Ristiviite: 1XHE2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWorm Gear Letkunkiristin
Band Materiaali201 / 301 ruostumaton teräs
Kaistanleveys1 / 2 "
KiinnitystyyppiAvaimet käteen
Kotelo201 / 301 ruostumaton teräs
Maks. Kiinnitysdia.1.25 "
Metrinen Dia. Maks.31.75mm
Metrinen Dia. Min.13mm
Min. Kiinnitysdia.1 / 2 "
SAE-numero12
RuuvimateriaaliPinnoitettu teräs ja kestomuovi
Ruuvin koko5 / 16 "
Paksuus0.023 "
Vääntömomentti35 tuumaa - lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2205
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Bändipaikat (suorakulmaiset)
    • Alamerkki: Ihanteellinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRuuvimateriaaliBand MateriaaliKoteloVääntömomenttiMaks. Kiinnitysdia.Metrinen Dia. Maks.Metrinen Dia. Min.Min. Kiinnitysdia.Hinta
TRIDON 6Y004 letkunkiristin ruostumattomasta teräksestä Vähimmäishalkaisija 5/16 - pakkaus 10 | AB4EPD 1XHD9 6Y004Pinnoitettu teräs ja kestomuovi201 / 301 ruostumaton teräs201 / 301 ruostumaton teräs30-35 tuumaa.5 / 8 "15.87mm6.35mm1 / 4 "€14.91
TRIDON 5Y020 letkunkiristin ruostumatonta terästä Vähimmäishalkaisija 3/4 Sae 20 - 10 kpl pakkaus | AB4EPF 1XHE3 5Y020Pinnoitettu teräs ja kestomuovi201 / 301 ruostumaton teräs201 / 301 ruostumaton teräs35 tuumaa - lb1.75 "38.1mm17.46mm3 / 4 "€18.93
TRIDON 5Y028 letkunkiristin ruostumatonta terästä Vähimmäishalkaisija 1-1 / 4 Sae 28 - 10 kpl pakkaus | AB4EPG 1XHE4 5Y028Pinnoitettu teräs ja kestomuovi201 / 301 ruostumaton teräs201 / 301 ruostumaton teräs35 tuumaa - lb2.25 "57.15mm31.75mm1.25 "€23.90
TRIDON 5Y036 letkunkiristin ruostumatonta terästä Vähimmäishalkaisija 1-3 / 4 Sae 36 - 10 kpl pakkaus | AB4EPH 1XHE5 5Y036Pinnoitettu teräs ja kestomuovi201 / 301 ruostumaton teräs201 / 301 ruostumaton teräs35 tuumaa - lb2.75 "69.85mm44.45mm1.75 "€26.21
TRIDON 5Y048 Letkunkiristin Ruostumaton teräs Vähimmäishalkaisija 2-1/2 Sae 48 - Pakkaus 10 | AB4EPJ 1XHE6 5Y048Pinnoitettu teräs ja kestomuovi201 / 301 ruostumaton teräs201 / 301 ruostumaton teräs35 tuumaa - lb3.5 "88.9mm63.5mm2.5 "€28.86
TRIDON 5Y064V letkunkiristin ruostumattomasta teräksestä Minimihalkaisija 2-1 / 2 Sae 64 - 2 kpl pakkaus | AC2YUH 2PA81 5Y064VSinkitty teräs301 Ruostumaton teräs201 Ruostumaton teräs30 tuumaa - lb4.5 "114mm64mm2.5 "€8.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIDON 5Y012 letkunkiristin ruostumatonta terästä Minimihalkaisija 1/2 Sae 12 - 10 kpl pakkaus
€19.23 / yksikkö