Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRIDENT 6PE21 Diverter Muovi | AE9ZYA 6PE20

TRIDENT 6PE21 Vaihteisto muovia

Varastossa
Tuote: AE9ZYA Malli: 6PE21Ristiviite: 6PE20

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erävaihdin
Väri / viimeistelykromi
Yhteys1 / 2 "
MateriaaliMuovi
TyyppiWall Mount

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIDENT 6PE21 Vaihteisto muovia
€9.17 / yksikkö