TRIDENT 6PE20 -kannattimen suorakulma | AE9ZXZ

TRIDENT 6PE20 kannatin oikea kulma

Tuote: AE9ZXZ Malli: 6PE20

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuorakulmainen kiinnike
Väri / viimeistelykromi
Yhteys1 / 2 "
MateriaaliMuovi
TyyppiWall Mount

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIDENT 6PE20 kannatin oikea kulma