Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRIDENT 6NU13 Varsi suihkuseinäteline | AE9YNN

TRIDENT 6NU13 Varsi suihkuseinäteline

Varastossa
Tuote: AE9YNN Malli: 6NU13

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihkun varsi
Väri / viimeistelykromi
Yhteys1 / 2 "
Pituus9"
MateriaaliMessinki
TyyppiWall Mount

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.39
Laivan korkeus (cm)31.24
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi7419995010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäri / viimeistelyPituusTyyppiHinta
TRIDENT 22JN82 Suihkuvarren laippa L 12 tuuman pituus messinki | AB6VFN 22 JN82Kiillotettu Chrome12 "L€16.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIDENT 6NU13 Varsi suihkuseinäteline
€49.77 / yksikkö