Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IDEAL 30-3288 Maadoitushäntä 2-johtiminen 2 haarukkaa, vihreä - 25 kpl pakkaus | AA2HDY 10K065

IDEAL 30-3288 Maadoituspyrstö 2-johtiminen 2 haarukkaa Vihreä - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA2HDY Malli: 30-3288Ristiviite: 10K065

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€110.53 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaadoitushäntä
VäriVihreä
Pituus7.75 "
MateriaaliKupari
AlaluokkaMaadoitustarvikkeet
Tyyppi2-johtiminen liitetty ruuvilla ja maadoitetulla ruuvilla 10 # 2 haarukan hännällä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiPkg. MääräHinta
IDEAL 30-3287 Maadoitushäntä 2-johdin kärjellä haarukka vihreä - 25 kpl pakkaus | AA2HDX 10K064 30-32872-johtiminen liitetty # 10 renkaalla ja maadoitetulla ruuvilla, jossa on sika ja # 10 haarukan pyrstö25€93.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IDEAL 30-3288 Maadoituspyrstö 2-johtiminen 2 haarukkaa Vihreä - 25 kpl pakkaus
€110.53 /pakkaus