Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRIDENT 22JN71 Suihkupää kiillotettu kromi 6 tuuman halkaisija | AB6VFB

TRIDENT 22JN71 Suihkupää, kiillotettu kromi, halkaisija 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6VFB Malli: 22JN71

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihkupää
Väri / viimeistelyKiillotettu Chrome
Yhteys1 / 2 "
Kasvojen halkaisija6"
Virtausnopeus2.5 gpm
Käsittele viimeistelyKiillotettu Chrome
Korkeus4"
MateriaaliMessinki
Max. Virtaus2.5 gpm
TyyppiWall Mount

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.891
Laivan korkeus (cm)11.51
Laivan pituus (cm)17.5
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi7418201000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKasvojen halkaisijaVirtausnopeusKahvan tyyppiKorkeusMax. VirtausHinta
TRIDENT 22JN58 Suihkupää kiillotettu kromi 3-1/2 tuuman halkaisija | AB6VEM 22 JN583 1 / 2 "2 gpmVipu4.75 "2.0 gpm€154.89
TRIDENT 22JN59 suihkupää kiillotettu kromi 2-1 / 4 tuuman halkaisija | AB6VEN 22 JN592 1 / 4 "2 gpmSuihketta säätävä T-kahva3.375 "2.0 gpm€6.09
TRIDENT 22JN64 suihkupää kiillotettu kromi 8 tuuman halkaisija | AB6VEU 22 JN648"2.5 gpm-4"2.5 gpm€50.44
TRIDENT 22JN65 suihkupää kiillotettu kromi 10 tuuman halkaisija | AB6VEV 22 JN6510 "2.5 gpm-4"2.5 gpm€76.28
TRIDENT 22JN66 suihkupää kiillotettu kromi, 12 tuuman halkaisija | AB6VEW 22 JN6612 "2.5 gpm-4"2.5 gpm€205.59
TRIDENT 22JN67 suihkupää kiillotettu kromi 6 tuuman halkaisija | AB6VEX 22 JN676"2.5 gpm-4"2.5 gpm€84.62
TRIDENT 22JN68 suihkupää kiillotettu kromi 8 tuuman halkaisija | AB6VEY 22 JN688"2.5 gpm-4"2.5 gpm€136.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIDENT 22JN71 Suihkupää, kiillotettu kromi, halkaisija 6 tuumaa
€38.93 / yksikkö