Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRICO PM-1000-08 manuaalinen pumppu, 5/16-24 tuuman koko, Buna-N | AE4CLP 5JG43

TRICO PM-1000-08 manuaalinen pumppu, koko 5/16-24 tuumaa, Buna-N

Varastossa
Tuote: AE4CLP Malli: PM-1000-08Ristiviite: 5JG43

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€713.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräManuaaliset sykliset pumput
Säiliön koko450 cc
AsennustyyppiPystysuora
Unssi / aivohalvaus8
Poistoaukon koko5 / 16 "-24
ulostulo8 cc / aivohalvaus
Paine200 psi
Pumpun tyyppiManuaalinen mäntäpumppu
Säiliön kapasiteetti450 cc
TyyppiPM-10

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5075
Laivan korkeus (cm)21.08
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi8413190000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennustyyppiPumpun tyyppiulostuloPaineSäiliön kapasiteettiHinta
TRICO PM-2000-L käsikäyttöinen pumppu, vaakaasennus, kapasiteetti 550cc, teho 8cc/isku, vasen | CD6VCD PM-2000-LVasen vaakasuoraManuaalinen mäntäpumppu8 cc / aivohalvaus70 PSI550 cc€320.10
Tarjouspyyntö
TRICO PM-2000-R Manuaalinen pumppu, Vaakaasennus, 550cc Kapasiteetti, Teho 8cc/isku, Oikea | CD6VCE PM-2000-ROikea vaakaManuaalinen mäntäpumppu8 cc / aivohalvaus70 PSI550 cc€320.10
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRICO PM-1000-08 manuaalinen pumppu, koko 5/16-24 tuumaa, Buna-N
€713.90 / yksikkö