Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRICO 36680 Vipurasvapistooli, Heavy Duty, 1/8 tuuman NPT, 14 unssia. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AH6HPB Malli: 36680Ristiviite: 36A750
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
€51.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRasvapuristin
Bulkkapasiteetti500 cc
Kasetin kapasiteetti14 oz.
Yhteys1 / 8 "NPT
PäämateriaaliAlumiininen painevalettu
Letkun pituus6"
Paine10000 psi
TyyliVipu Rasvapistooli
TyyppiVipu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4536
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8467195030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyliPaineYhteysKasetin kapasiteettiPäämateriaaliHinta
TRICO 36681 -rasvapistoolivipu, pistoolikahva, Heavy Duty, 1/8 tuuman NPT, 14 unssia. Kapasiteetti | CD6UZH 36681Pistoolikahvan voitelupistooli5000 psi1 / 8 "NPT14 oz.Alumiininen painevalettu€82.19
Tarjouspyyntö
TRICO 36682 -rasvapistoolivipu, ilmakäyttöinen pistoolikahva, Heavy Duty, 1/8 tuuman NPT, 14 unssia. Kapasiteetti | CD6UZJ 36682Ilmakäyttöinen pistoolikahvan voitelupistooliEi sovellettavissa1 / 8 "NPT14 oz.Alumiininen painevalettu€139.99
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRICO 36680 Vipurasvapistooli, Heavy Duty, 1/8 tuuman NPT, 14 unssia. Kapasiteetti
€51.17 / yksikkö