Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRICO 24013 tuuletusaukko, HDPE, pituus 2 tuumaa, korkeus 1.5 tuumaa, sininen | AH9KNB 40AX54

TRICO 24013 tuuletusaukko, HDPE, pituus 2 tuumaa, korkeus 1.5 tuumaa, sininen

Varastossa
Tuote: AH9KNB Malli: 24013Ristiviite: 40AX54

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmanvaihto
Värisininen
Korkeus1 1 / 2 "
Pituus2"
MateriaaliHDPE
TyyppiTuuli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3923509090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusPituusMateriaaliTyyppiHinta
TRICO 24012 tuuletusaukko, HDPE, 2 tuuman pituus, 1.5 tuuman korkeus, punainen | AH9KLZ 40AX29 24012punainen1 1 / 2 "2"HDPETuuli€17.42
TRICO 24011 tuuletusaukko, HDPE, pituus 2 tuumaa, korkeus 1.5 tuumaa, keltainen | AH9KMH 40AX37 24011Keltainen1 1 / 2 "2"HDPETuuli€17.42
TRICO 24019 tuuletusaukko, HDPE, pituus 2 tuumaa, korkeus 1.5 tuumaa, tummanvihreä | AH9KMK 40AX39 24019Tummanvihreä1 1 / 2 "2"HDPETuuli€17.54
TRICO 24018 tuuletusaukko, HDPE, pituus 2 tuumaa, korkeus 1.5 tuumaa, vaaleanruskea | AH9KMW 40AX49 24018Rusketus1 1 / 2 "2"HDPETuuli€17.29
TRICO 24014 tuuletusaukko, HDPE, pituus 2 tuumaa, korkeus 1.5 tuumaa, vihreä | AH9KMX 40AX50 24014Vihreä1 1 / 2 "2"HDPETuuli€17.29
TRICO 24015 tuuletusaukko, HDPE, pituus 2 tuumaa, korkeus 1.5 tuumaa, oranssi | AH9KNK 40AX62 24015Oranssi1 1 / 2 "2"HDPETuuli€17.54
TRICO 24016 tuuletusaukko, HDPE, pituus 2 tuumaa, korkeus 1.5 tuumaa, violetti | AH9KNP 40AX66 24016Violetti1 1 / 2 "2"HDPETuuli€17.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRICO 24013 tuuletusaukko, HDPE, pituus 2 tuumaa, korkeus 1.5 tuumaa, sininen
€17.29 / yksikkö