TRI-ARC WLA3WT Telakointitikkaat 3 askelta 72 tuumaa | AD2ERH 3NUU9

TRI-ARC WLA3WT-telakointitikkaat, 3 askelmaa 72 tuumaa

Tuote: AD2ERH Malli: WLA3WTRistiviite: 3NUU9
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€452.41 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWalk-Thru-telakat
poistuminenEteenpäin
Suorittaa loppuunAlumiini
Kaiteen korkeus42 "
Kantavuus300 lb
MateriaaliAlumiini
Vaiheiden määrä3
Kokonaiskorkeus6ft.
Kokonaispituus72 "
kokonaisleveys21 1 / 16 "
Rung Dia.3 / 4 "
Askeleen leveys18 "
Yläosan korkeus2 ft.
Ylhäältä alas aste24 "
Putki Dia.3 / 4 "
Putken seinämän paksuusSCH40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.2
Laivan korkeus (cm)66.04
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi7616995030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaiheiden määräKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
TRI-ARC WLA4WT Telakointitikkaat 4 askelta 84 tuumaa | AD2ERJ 3NUV1 WLA4WT47ft.84 "€549.16
Tarjouspyyntö
TRI-ARC WLA5WT Telakointitikkaat, 5 askelta 96 tuumaa | AD2ERK 3NUV2 WLA5WT58ft.96 "€644.56
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRI-ARC WLA3WT-telakointitikkaat, 3 askelmaa 72 tuumaa
€452.41 / yksikkö