TRI-ARC ULK0524 tikkaisten jalkojen jalkasarja | AA6YUQ 15E943

TRI-ARC ULK0524 Crossover-tikapuun jalkasarja

Tuote: AA6YUQ Malli: ULK0524Ristiviite: 15E943
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€229.37 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCrossover-tikkaiden jalkasarja
VäriKeltainen
Suorittaa loppuunKeltainen jauhemaalattu
Kantavuus1000 lb
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.95
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRI-ARC ULK0524 Crossover-tikapuun jalkasarja
€229.37 / yksikkö