TRI-ARC UKDEC106246 6-porrasiset rei'itetyt tikkaat | AF9ADF 29RJ50

TRI-ARC UKDEC106246 6-portaiset vierivät tikkaat, rei'itetty kulutuspinta

Tuote: AF9ADF Malli: UKDEC106246Ristiviite: 29RJ50
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,279.67 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRolling tikkaat
ToimintatyyppiVaihelukko
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Pohjan syvyys50 "
Pohjan leveys34 "
Pohjan leveys35 "
Kiipeilykulma50 Tutkinnot
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kaiteen korkeus36 "
Kaiteet mukanaKyllä
Kantavuus450 lb
MateriaaliTeräs
Vaiheiden määrä6
Kokonaiskorkeus92 "
kokonaisleveys34 "
Työlavan syvyys17 "
Lavan korkeus60 "
Alustan leveys24 "
Vaiheen syvyys8.5 "
Askeleen leveys24 "
Polkearei'itetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 93.6
Laivan korkeus (cm)53.34
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi7326908560

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan syvyysPohjan leveysPohjan leveysVaiheiden määräKokonaiskorkeuskokonaisleveysLavan korkeusHinta
TRI-ARC UKDEC111246 Rullatikkaat 11-portaiset rei'itetyt kulutuspinnat | AF8ZWN 29RJ55 UKDEC11124684 "34 "35 "11146 "34 "110 "€1,924.19
Tarjouspyyntö
TRI-ARC UKDEC112246 rullaportaat, 12 askelta rei'itetty kulutuspinta | AF8ZWP 29RJ56 UKDEC11224690 "34 "35 "12156 "34 "120 "€1,904.74
Tarjouspyyntö
TRI-ARC UKDEC113246 rullaportaat, 13 askelta rei'itetty kulutuspinta | AF8ZWQ 29RJ57 UKDEC11324697 "36 "40 "13166 "36 "130 "€2,264.73
Tarjouspyyntö
TRI-ARC UKDEC114246 Vierintatikkaat 14-vaiheiset rei'itetyt kulutuspinnat | AF8ZWR 29RJ58 UKDEC114246104 "36 "40 "14176 "36 "140 "€2,326.60
Tarjouspyyntö
TRI-ARC UKDEC107246 7-portaiset rei'itetyt tikkaat | AF9ADG 29RJ51 UKDEC10724656 "34 "35 "7102 "34 "70 "€1,278.49
Tarjouspyyntö
TRI-ARC UKDEC108246 rullaportaat 8-vaiheinen rei'itetty kulutuspinta | AF9ADH 29RJ52 UKDEC10824664 "34 "35 "8116 "34 "80 "€1,388.93
Tarjouspyyntö
TRI-ARC UKDEC109246 Vierintatikkaat 9-vaiheiset rei'itetyt kulutuspinnat | AF9ADJ 29RJ53 UKDEC10924671 "34 "35 "9126 "34 "90 "€1,542.44
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRI-ARC UKDEC106246 6-portaiset vierivät tikkaat, rei'itetty kulutuspinta
€1,279.67 / yksikkö