TRI-ARC UKDEC106242 rullaportaat, 6-portainen hammastettu kulutuspinta | AF9ACV 29RJ40

TRI-ARC UKDEC106242 vierivät tikkaat, 6 askelmaa hammastettu kulutuspinta

Tuote: AF9ACV Malli: UKDEC106242Ristiviite: 29RJ40
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,347.82 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRolling tikkaat
ToimintatyyppiVaihelukko
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Pohjan syvyys50 "
Pohjan leveys35 "
Pohjan leveys35 "
Kiipeilykulma50 Tutkinnot
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kaiteen korkeus36 "
Kaiteet mukanaKyllä
Kantavuus450 lb
MateriaaliTeräs
Vaiheiden määrä6
Kokonaiskorkeus92 "
kokonaisleveys35 "
Työlavan syvyys17 "
Lavan korkeus60 "
Alustan leveys24 "
Vaiheen syvyys8.5 "
Askeleen leveys24 "
PolkeaSahalaitainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 93.6
Laivan korkeus (cm)53.34
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi7326908560

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan syvyysPohjan leveysPohjan leveysVaiheiden määräKokonaiskorkeuskokonaisleveysLavan korkeusHinta
TRI-ARC UKDEC107242 rullaportaat, 7-vaiheinen hammastettu kulutuspinta | AF9ACW 29RJ41 UKDEC10724256 "35 "35 "7102 "35 "70 "€1,478.31
Tarjouspyyntö
TRI-ARC UKDEC108242 rullaportaat, 8 askelta hammastettu kulutuspinta | AF9ACX 29RJ42 UKDEC10824264 "35 "35 "8116 "35 "80 "€1,564.00
Tarjouspyyntö
TRI-ARC UKDEC109242 Rullaportaat 9 askeleen hammastettu kulutuspinta | AF9ACY 29RJ43 UKDEC10924271 "35 "35 "9126 "35 "90 "€1,876.73
Tarjouspyyntö
TRI-ARC UKDEC110242 Rullaportaat 10-portaiset hammastettu kulutuspinta | AF9ACZ 29RJ44 UKDEC11024276 "35 "35 "10136 "35 "100 "€1,987.40
Tarjouspyyntö
TRI-ARC UKDEC111242 rullaportaat, 11 askelta hammastettu kulutuspinta | AF9ADA 29RJ45 UKDEC11124284 "35 "35 "11146 "35 "110 "€2,018.57
Tarjouspyyntö
TRI-ARC UKDEC112242 rullaportaat, 12 askelta hammastettu kulutuspinta | AF9ADB 29RJ46 UKDEC11224290 "35 "35 "12156 "35 "120 "€2,210.30
Tarjouspyyntö
TRI-ARC UKDEC113242 rullaportaat, 13 askelta hammastettu kulutuspinta | AF9ADC 29RJ47 UKDEC11324297 "39 "40 "13166 "39 "130 "€2,551.80
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRI-ARC UKDEC106242 vierivät tikkaat, 6 askelmaa hammastettu kulutuspinta
€1,347.82 / yksikkö