TRI-ARC RA10FT Liikkuva kylmä kuorma-auto | AD9EFU 4RCT3

TRI-ARC RA10FT nostolava, rullaava kylmäkuorma-auto

Tuote: AD9EFU Malli: RA10FTRistiviite: 4RCT3
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€6,164.58 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiikkuva työtaso
Pohjan syvyys130 "
Pohjan pituus130 "
Pohjan leveys50 "
Pohjan leveys50 "
Kiipeilykulma90 Tutkinnot
VäriKeltainen / oranssi
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kaiteen korkeus42 "
Kantavuus450 lb
MateriaaliTeräs
Suojakaiteiden lukumäärä3
Vaiheiden määrä7
Kokonaiskorkeus145 - 157 "
Työlavan syvyys130 "
Lavan korkeus103 - 115 "
Platform Pituus130 "
Alustan tyyliKaksoispääsy
Alustan leveys24 "
Vaiheen syvyys7"
Askeleen leveys24 "
PolkeaSahalaitainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 432
Laivan korkeus (cm)137.16
Laivan pituus (cm)365.76
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRI-ARC RA10FT nostolava, rullaava kylmäkuorma-auto
€6,164.58 / yksikkö