TRI-ARC KDSR107242 rullatikkaat, kokoamattomat kaiteet, 70 tuuman korkeus | AA6YYB 15F027

TRI-ARC KDSR107242 liikkuvat tikkaat kokoamattomat kaidetasot 70 tuuman korkeus

Tuote: AA6YYB Malli: KDSR107242Ristiviite: 15F027
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,179.61 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLockstep-tikkaat
Toimintatyyppilockstep
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Pohjan syvyys56 "
Pohjan leveys35 "
Pohjan leveys35 "
Kiipeilykulma56 Tutkinnot
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kaiteen korkeus36 "
Kaiteet mukanaKyllä
Kantavuus450 lb
MateriaaliTeräs
Vaiheiden määrä7
Kokonaiskorkeus106 "
Työlavan syvyys10 "
Lavan korkeus70 "
Alustan leveys24 "
Vaiheen syvyys7"
Askeleen leveys24 "
PolkeaSahalaitainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 75.6
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusPohjan syvyysPohjan leveysLavan korkeusPolkeaPohjan leveysKiipeilykulmaeräHinta
TRI-ARC KDSR106246 rullatikkaat, kokoamattomat kaiteet, 60 tuuman korkeus | AA6YXP 15F014 KDSR10624696 "49 "35 "60 "rei'itetty35 "56 TutkinnotLockstep-tikkaat€989.56
Tarjouspyyntö
TRI-ARC KDSR107246 rullatikkaat, kokoamattomat kaiteet, 70 tuuman korkeus | AA6YXQ 15F015 KDSR107246106 "56 "35 "70 "rei'itetty35 "56 TutkinnotLockstep-tikkaat€1,036.01
Tarjouspyyntö
TRI-ARC KDSR108246 rullatikkaat, kokoamattomat kaiteet, 80 tuuman korkeus | AA6YXR 15F016 KDSR108246116 "64 "35 "80 "rei'itetty35 "56 TutkinnotLockstep-tikkaat€1,299.01
Tarjouspyyntö
TRI-ARC KDSR109246 rullatikkaat, koottamaton kaide, 90 tuuman korkeus | AA6YXT 15F017 KDSR109246126 "71 "35 "90 "rei'itetty35 "56 TutkinnotLockstep-tikkaat€1,382.50
Tarjouspyyntö
TRI-ARC KDSR110246 rullatikkaat, kokoamattomat kaiteet, 100 tuuman korkeus | AA6YXU 15F018 KDSR110246136 "76 "35 "100 "rei'itetty35 "56 TutkinnotLockstep-tikkaat€1,463.79
Tarjouspyyntö
TRI-ARC KDSR111246 Rullaportaat, kasattuna kaidealusta 110 tuuman korkeus | AA6YXV 15F019 KDSR111246146 "84 "35 "110 "rei'itetty35 "56 TutkinnotLockstep-tikkaat€1,724.93
Tarjouspyyntö
TRI-ARC KDSR112246 rullatikkaat, kokoamattomat kaiteet, 120 tuuman korkeus | AA6YXW 15F020 KDSR112246156 "90 "35 "120 "rei'itetty35 "56 TutkinnotLockstep-tikkaat€1,768.80
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRI-ARC KDSR107242 liikkuvat tikkaat kokoamattomat kaidetasot 70 tuuman korkeus
€1,179.61 / yksikkö