TRI-ARC KDSP110246 Varastointitikkaat kokoonpanematta 10 askelta AG2BMA 31DW32

TRI-ARC KDSP110246 Keräilytikkaat Kokoamattomat 10 askelmaa

Tuote: AG2BMA Malli: KDSP110246Ristiviite: 31DW32
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,788.16 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaraston poimintatikkaat
Toimintatyyppilockstep
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Pohjan syvyys84 "
Pohjan leveys35 "
Pohjan leveys35 "
Kiipeilykulma56 Tutkinnot
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kaiteen korkeus36 "
Kaiteet mukanaKyllä
Kantavuus450 lb
MateriaaliTeräs
Vaiheiden määrä10
Kokonaiskorkeus136 "
kokonaisleveys35 "
Työlavan syvyys20 "
Lavan korkeus100 "
Alustan leveys24 "
Vaiheen syvyys7"
Askeleen leveys24 "
Polkearei'itetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 172.8
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)365.76
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi7326908560

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan syvyysPohjan leveysPohjan leveysVaiheiden määräKokonaiskorkeuskokonaisleveysLavan korkeusHinta
TRI-ARC KDSP106246 Varastointitikkaat koottamattomat 6 askelta AG2BLW 31DW28 KDSP10624656 "34 "34 "696 "34 "60 "€1,715.18
Tarjouspyyntö
TRI-ARC KDSP107246 Varastointitikkaat kokoamattomat 7-vaiheiset AG2BLX 31DW29 KDSP10724663 "35 "35 "7106 "35 "70 "€2,070.51
Tarjouspyyntö
TRI-ARC KDSP108246 Varastointitikkaat koottamattomat 8 askelta AG2BLY 31DW30 KDSP10824670 "35 "35 "8116 "35 "80 "€2,069.18
Tarjouspyyntö
TRI-ARC KDSP109246 Varastointitikkaat koottamattomat 9 askelta AG2BLZ 31DW31 KDSP10924677 "35 "35 "9126 "35 "90 "€2,458.93
Tarjouspyyntö
TRI-ARC KDSP111246 Varastointitikkaat koottamaton 11 askelta AG2BMB 31DW33 KDSP11124689 "35 "35 "11146 "35 "110 "€2,315.99
Tarjouspyyntö
TRI-ARC KDSP112246 Varastointitikkaat kokoonpanematta 12 askelta AG2BMC 31DW34 KDSP11224697 "35 "35 "12156 "35 "120 "€2,860.88
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRI-ARC KDSP110246 Keräilytikkaat Kokoamattomat 10 askelmaa
€2,788.16 / yksikkö