TRI-ARC KDHS110242 rullatikkaat, kokoamattomat kaiteet, 100 tuuman korkeus | AD9EFC 4RCP6

TRI-ARC KDHS110242 liikkuvat tikkaat kokoamattomat kaidetasot 100 tuuman korkeus

Tuote: AD9EFC Malli: KDHS110242Ristiviite: 4RCP6
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,202.80 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRolling tikkaat
ToimintatyyppiJalka Pedal
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Pohjan syvyys99 "
Pohjan leveys35 "
Pohjan leveys35 "
Kiipeilykulma50 Tutkinnot
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kaiteen korkeus36 "
Kaiteet mukanaKyllä
Kantavuus600 lb
MateriaaliTeräs
Vaiheiden määrä10
Kokonaiskorkeus136 "
Työlavan syvyys17 "
Lavan korkeus100 "
Alustan leveys24 "
Vaiheen syvyys9.5 "
Askeleen leveys24 "
PolkeaSahalaitainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 163.8
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)365.76
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan syvyysVaiheiden määräKokonaiskorkeusLavan korkeusHinta
TRI-ARC KDHS106242 rullatikkaat, kokoamattomat kaiteet, 60 tuuman korkeus | AD9EEY 4RCP2 KDHS10624265 "696 "60 "€1,563.33
Tarjouspyyntö
TRI-ARC KDHS107242 rullatikkaat, kokoamattomat kaiteet, 70 tuuman korkeus | AD9EEZ 4RCP3 KDHS10724274 "7106 "70 "€1,360.29
Tarjouspyyntö
TRI-ARC KDHS108242 rullatikkaat, kokoamattomat kaiteet, 80 tuuman korkeus | AD9EFA 4RCP4 KDHS10824282 "8116 "80 "€1,641.73
Tarjouspyyntö
TRI-ARC KDHS109242 rullatikkaat, koottamaton kaide, 90 tuuman korkeus | AD9EFB 4RCP5 KDHS10924291 "9126 "90 "€1,881.35
Tarjouspyyntö
TRI-ARC KDHS111242 rullatikkaat, kokoamattomat kaiteet, 110 tuuman korkeus | AD9EFD 4RCP7 KDHS111242107 "11146 "110 "€2,007.97
Tarjouspyyntö
TRI-ARC KDHS112242 rullatikkaat, kokoamattomat kaiteet, 120 tuuman korkeus | AD9EFE 4RCP8 KDHS112242116 "12156 "120 "€2,162.79
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRI-ARC KDHS110242 liikkuvat tikkaat kokoamattomat kaidetasot 100 tuuman korkeus
€2,202.80 / yksikkö