TRI-ARC KDED108246 rullaportaiden kaide, 80 tuuman korkeus | AA9CUG 1CJJ9

TRI-ARC KDED108246 liikkuvat tikkaat kaiteen taso 80 tuumaa korkeus

Tuote: AA9CUG Malli: KDED108246Ristiviite: 1CJJ9
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,607.51 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRolling tikkaat
ToimintatyyppiJalka Pedal
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Pohjan syvyys64 "
Pohjan leveys34 "
Pohjan leveys35 "
Kiipeilykulma56 Tutkinnot
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kaiteen korkeus36 "
Kaiteet mukanaKyllä
Kantavuus450 lb
MateriaaliTeräs
Vaiheiden määrä8
Kokonaiskorkeus116 "
Työlavan syvyys10 "
Lavan korkeus80 "
Alustan leveys24 "
Vaiheen syvyys7"
Askeleen leveys24 "
Polkearei'itetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 88.2
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)274.32
Laivan leveys (cm)88.9
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan syvyysPohjan leveysPohjan leveysVaiheiden määräKokonaiskorkeusLavan korkeusHinta
TRI-ARC KDED110246 Rolling Ladder Handrail Platform 100 tuuman korkeus | AA9CUH 1CJK1 KDED11024676 "34 "35 "10136 "100 "€1,869.07
Tarjouspyyntö
TRI-ARC KDED111246 rullaportaiden kaide, 110 tuuman korkeus | AA9CUJ 1CJK2 KDED11124684 "34 "35 "11146 "110 "€1,949.29
Tarjouspyyntö
TRI-ARC KDED112246 rullaportaiden kaide, 120 tuuman korkeus | AA9CUK 1CJK3 KDED11224690 "34 "35 "12156 "120 "€2,151.92
Tarjouspyyntö
TRI-ARC KDED113246 Tikkaat, kaide, 130 tuuman korkeus | AA9CUL 1CJK4 KDED11324697 "39 "40 "13166 "130 "€2,226.56
Tarjouspyyntö
TRI-ARC KDED114246 rullaportaiden kaide, 140 tuuman korkeus | AA9CUM 1CJK5 KDED114246104 "39 "40 "14176 "140 "€2,674.02
Tarjouspyyntö
TRI-ARC KDED115246 rullaportaiden kaide, 150 tuuman korkeus | AA9CUN 1CJK6 KDED115246111 "39 "40 "15186 "150 "€2,581.31
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRI-ARC KDED108246 liikkuvat tikkaat kaiteen taso 80 tuumaa korkeus
€1,607.51 / yksikkö