Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TREGASKISS 404-52-25 Kiinnityspää TOUGH LOCK | AH8KVE 38VM25

TREGASKISS 404-52-25 Kiinnityspää TOUGH LOCK

Varastossa
Tuote: AH8KVE Malli: 404-52-25Ristiviite: 38VM25

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPidätinpää
yhteys Stylekierteitetyt
KäytettäväksiTregaskiss-robotti CA3, TA3, G2, ThruArm G2, G1 vesijäähdytteiset, automaattiset MIG-aseet, Bernard BTB MIG-pistoolit, 250 ampeerin S-pistooli (TM) MIG-pistooli, TGX MIG-pistoolit, T-ase (TM) vesijäähdytteinen MIG Aseet, puhtaan ilman (TM) savunpoistopistoolit
MateriaaliMessinki
TyyliHeavy Duty
TyyppiRaskas, kaksoiskartio

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)5.33
Laivan leveys (cm)1.78
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliyhteys StyleTyyliTyyppiHinta
TREGASKISS 404-14-25 Kiinnityspää TOUGH LOCK | AH8KUX 38VM18 404-14-25NauhatonStandardiVakiovarustus, yksi kartio€28.23
TREGASKISS 404-18 Tukipää TOUGH LOCK | AH8KUY 38VM19 404-18NauhatonStandardiNormaali käyttö, kaksoiskartio€26.80
TREGASKISS 404-18-25 Kiinnityspää TOUGH LOCK | AH8KUZ 38VM20 404-18-25NauhatonStandardiNormaali käyttö, kaksoiskartio€27.17
TREGASKISS 404-26 Kiinnityspää TOUGH LOCK | AH8KVA 38VM21 404-26NauhatonHeavy DutyRaskas, kaksoiskartio€28.56
TREGASKISS 404-20 Kiinnityspää TOUGH LOCK | AH8KVB 38VM22 404-20NauhatonHeavy DutyRaskas, yksi kartio€27.72
TREGASKISS 404-20-25 Kiinnityspää TOUGH LOCK | AH8KVC 38VM23 404-20-25NauhatonHeavy DutyRaskas, yksi kartio€29.05
TREGASKISS 404-30 Tukipää TOUGH LOCK | AH8KVD 38VM24 404-30NauhatonHeavy DutyRaskas, yksi kartio€28.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TREGASKISS 404-52-25 Kiinnityspää TOUGH LOCK
€35.04 / yksikkö