Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOWNSTEEL TDC-70DA-DURO Ovensulkija Normaalikäyttöinen viivästetty toiminta | AG4URU 34NM44

TOWNSTEEL TDC-70DA-DURO Ovensulkija Vakiokäyttöinen viivästetty toiminta

Varastossa
Tuote: AG4URU Malli: TDC-70DA-DURORistiviite: 34NM44

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€193.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDoor Closer
Varren materiaaliTaottu teräs
Varsi tyyppiViivästynyt toiminta
Lähempi suorituskykyNormaali tulli
Lähempänä tyyppiäRäkkää ja hammaspyörää
Käyttötilan sulkeminenHydraulinen
VäriMusta
Oven luovutusEi-kätevä
Ulko-oven leveys42 "
Suorittaa loppuunmaalannut
Asunnon korkeus3 - 5 "
Sisäoven leveys48 "
Maks. Oven avaaminen90 astetta 180 astetta
AsennustyyliVakiovarsi
Powered ByHydraulinen / jousi
Projektio seinästä5"
Kevään kokoSäädettävä 1 - 6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8302413000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Asennustarvikkeet (mukana)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsi tyyppiVäriSuorittaa loppuunAsennustyyliHinta
TOWNSTEEL TDC-40CUSH-DURO Ovilukko Extra Heavy Duty Black | AG4UDH 34NM24 TDC-40CUSH-DUROKuusMustamaalannutRinnakkaisvarsi€349.53
TOWNSTEEL TDC-40DA-ALUM Ovilukko erittäin raskaalle alumiinille | AG4UDJ 34NM25 TDC-40DA-ALUMViivästynyt toimintaAlumiiniSatiiniVakiovarsi€287.50
TOWNSTEEL TDC-40DA-DURO Oven sulkija Viivästynyt toiminta Musta | AG4UDK 34NM26 TDC-40DA-DUROViivästynyt toimintaMustamaalannutVakiovarsi€287.50
TOWNSTEEL TDC-40-DURO Oven sulkija vakio musta taottu teräs | AG4UDL 34NM27 TDC-40-DUROStandardiMustamaalannutKolmipakattu€279.14
TOWNSTEEL TDC-40HCUSH-ALUM Oven sulkijapidike auki / työntää alumiinia | AG4UDM 34NM28 TDC-40HCUSH-ALUMPidä auki / painettunaAlumiiniSatiiniRinnakkaisvarsi€342.13
TOWNSTEEL TDC-40-ALUM -ovisuljin, erittäin raskas vakio | AG4URE 34NM22 TDC-40-ALUMStandardiAlumiiniSatiiniKolmipakattu€279.14
TOWNSTEEL TDC-40CUSH-ALUM -ovisuljin erittäin raskaisiin työtasoihin | AG4URF 34NM23 TDC-40CUSH-ALUMKuusAlumiiniSatiiniRinnakkaisvarsi€349.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOWNSTEEL TDC-70DA-DURO Ovensulkija Vakiokäyttöinen viivästetty toiminta
€193.27 / yksikkö