TOWNSTEEL TDC-40-ALUM -ovisuljin, erittäin raskas vakio | AG4URE 34NM22

TOWNSTEEL TDC-40-ALUM ovensuljin erittäin raskaaseen käyttöön

Varastossa
Tuote: AG4URE Malli: TDC-40-ALUMRistiviite: 34NM22

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€260.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDoor Closer
Varren materiaaliTaottu teräs
Varsi tyyppiStandardi
Lähempi suorituskykyErittäin raskas
Lähempänä tyyppiäRäkkää ja hammaspyörää
Käyttötilan sulkeminenHydraulinen
VäriAlumiini
Oven luovutusEi-kätevä
Ulko-oven leveys42 "
Suorittaa loppuunSatiini
Asunnon korkeus3 - 5 "
Sisäoven leveys48 "
Maks. Oven avaaminen90 astetta 180 astetta
AsennustyyliKolmipakattu
Powered ByHydraulinen / jousi
Projektio seinästä5"
Kevään kokoSäädettävä 1 - 6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.44
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8302413000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Asennustarvikkeet (mukana)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsi tyyppiVäriSuorittaa loppuunAsennustyyliHinta
TOWNSTEEL TDC-40CUSH-DURO Ovilukko Extra Heavy Duty Black | AG4UDH 34NM24 TDC-40CUSH-DUROKuusMustamaalannutRinnakkaisvarsi€290.59
TOWNSTEEL TDC-40DA-ALUM Ovilukko erittäin raskaalle alumiinille | AG4UDJ 34NM25 TDC-40DA-ALUMViivästynyt toimintaAlumiiniSatiiniVakiovarsi€268.33
TOWNSTEEL TDC-40DA-DURO Oven sulkija Viivästynyt toiminta Musta | AG4UDK 34NM26 TDC-40DA-DUROViivästynyt toimintaMustamaalannutVakiovarsi€268.33
TOWNSTEEL TDC-40-DURO Oven sulkija vakio musta taottu teräs | AG4UDL 34NM27 TDC-40-DUROStandardiMustamaalannutKolmipakattu€260.53
TOWNSTEEL TDC-40HCUSH-ALUM Oven sulkijapidike auki / työntää alumiinia | AG4UDM 34NM28 TDC-40HCUSH-ALUMPidä auki / painettunaAlumiiniSatiiniRinnakkaisvarsi€319.32
TOWNSTEEL TDC-40CUSH-ALUM -ovisuljin erittäin raskaisiin työtasoihin | AG4URF 34NM23 TDC-40CUSH-ALUMKuusAlumiiniSatiiniRinnakkaisvarsi€326.22
TOWNSTEEL TDC-40HCUSH-DURO Oven sulkijapidike auki / tyyny musta | AG4URG 34NM29 TDC-40HCUSH-DUROPidä auki / painettunaMustamaalannutRinnakkaisvarsi€324.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOWNSTEEL TDC-40-ALUM ovensuljin erittäin raskaaseen käyttöön
€260.53 / yksikkö