Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOWNSTEEL MSE-14-G-605 Mortise Lockset Bright Brass Store Ovi | AG6DHF 35MR97

TOWNSTEEL MSE-14-G-605 Mortise Lockset Kirkas messinkimyymäläovi

Varastossa
Tuote: AG6DHF Malli: MSE-14-G-605Ristiviite: 35MR97

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€958.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMortise Lockset
upotussyvyysvaatimus2.75 "
Kotelon materiaaliTeräs
Asia Koko3-29 / 32 "x 5-13 / 16" x 27/32 "
Suorittaa loppuunKirkas messinki
Palo3 hr.
Toimintovarastohuone
Luokka1
Keskeinen materiaaliMessinki
keyingAvain eri
Kiilauran tyyppiSchlage "C" 6-nastainen Keyway
SijaintityyppiKaupallinen
Avainten määrä2
Nastat6
Vaadittu oven paksuus1.75 "
Lakko Dim.1-1/4" x 4-7/8"
LakotyyppiASA
TyyliVivukahvan gaala
Trim-tyylivaakunakilpi
Jänniteei mitään

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8301406030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sähköinen / mekaaninen (mekaaninen)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOWNSTEEL MSE-14-G-605 Mortise Lockset Kirkas messinkimyymäläovi
€958.97 / yksikkö