Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOWNSTEEL MRX-SK-04-630 Ligature Resistant F04 Rose-nuppi AH8HBF 38TH92

TOWNSTEEL MRX-SK-04-630 ligatuurinkestävä lukko F04 ruusunuppi

Varastossa
Tuote: AH8HBF Malli: MRX-SK-04-630Ristiviite: 38TH92

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,134.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLigatuuria kestävä lukko
ADA-yhteensopivaEi
upotussyvyysvaatimus2.75 "
Suorittaa loppuunSatiini ruostumaton teräs
Paloluokitus3 hr.
Luokka1
Kahvan tyyppiNuppi
Keskeinen materiaaliMessinki
Avaimen tyyppiToisin
Kiilauran tyyppiSchlage SC4
LukitustoimintoSisäänkäynti
Avainten määrä2
Nastat6
Vaadittu oven paksuus1.75 "
Lakko Dim.1-1/4" x 4-7/8"
LakotyyppiASA
TyyliMRXK ruusu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)13.02
Laivan pituus (cm)27.31
Laivan leveys (cm)22.86
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sähköinen / mekaaninen: mekaaninen
    • Ligatuurinkestävä: Kyllä
    • Mortise / sylinterimäinen: Mortise

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyliHinta
TOWNSTEEL MRX-SK-01-630 Ligature Resistant F01 -ruusunuppi AH8HBD 38TH90 MRX-SK-01-630MRXK ruusu€1,049.07
TOWNSTEEL MRX-SK-02-630 Ligature Resistant F02 Rose-nuppi | AH8HBE 38TH91 MRX-SK-02-630MRXK ruusu€1,082.88
TOWNSTEEL MRX-SK-05-630 Ligature Resistant F05 Rose nuppi AH8HBG 38TH93 MRX-SK-05-630MRXK ruusu€1,134.47
TOWNSTEEL MRX-SK-07-630 Ligature Resistant F07 Rose-nuppi | AH8HBH 38TH94 MRX-SK-07-630MRXK ruusu€1,134.47
TOWNSTEEL MRX-SK-19-630 Ligature Resistant F19 Ruusunuppi AH8HBJ 38TH95 MRX-SK-19-630MRXK ruusu€1,092.13
TOWNSTEEL MRX-SK-20-630 Ligature Resistant F20 Ruusunuppi AH8HBK 38TH96 MRX-SK-20-630MRXK ruusu€1,168.32
TOWNSTEEL MRX-SK-22-630 Ligature Resistant F22 Ruusunuppi AH8HBL 38TH97 MRX-SK-22-630MRXK ruusu€1,082.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOWNSTEEL MRX-SK-04-630 ligatuurinkestävä lukko F04 ruusunuppi
€1,134.47 / yksikkö