Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOWNSTEEL CDC-109-Q-613 -vipu Lockset Oil Rubbed Bronze Entry | AH4VTZ 35MR95

TOWNSTEEL CDC-109-Q-613 vivun lukkosarja, öljyä hierottu pronssinen sisääntulo

Varastossa
Tuote: AH4VTZ Malli: CDC-109-Q-613Ristiviite: 35MR95

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€305.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitse vipu
upotussyvyysvaatimus2.75 "
Ydintyyppikiinteä
Suorittaa loppuunÖljyllä hierottu pronssi
Paloluokitus3 hr.
Luokka1
Kahva materiaalisinkki
Kahvan tyyppiVipu
Keskeinen materiaaliMessinki
Avaimen tyyppiToisin
Kiilauran tyyppiSchlage SC4
LukitustoimintoSisäänkäynti
Lukituksen suorituskykyHeavy Duty
Avainten määrä2
Nastojen lukumäärä6
Vaadittu oven paksuus1-3 / 8 "- 2"
Lakko Dim.1-1/4" x 4-7/8"
LakotyyppiASA-lakko
TyyliCDC
JänniteEi sovellettavissa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.998
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)21.84
Laivan leveys (cm)19.05
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sähköinen / mekaaninen: mekaaninen
    • Ligatuurikestävä: Ei
    • Mortise / sylinterimäinen: sylinterimäinen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOWNSTEEL CDC-109-Q-613 vivun lukkosarja, öljyä hierottu pronssinen sisääntulo
€305.41 / yksikkö